Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierhandtuchspender Tork Matic Elevation Design H1, für Tork Rollenhandtücher, Sensortechnologie, Handtuchlänge einstellbar, Füllstandanzeige, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-157835
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     551108
EAN/GTIN:
     7322540348996
Suchbegriffe:
Falthandtuchspender
Faltpapierspender
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen

Setzen Sie den Papierhandtuchspender Tork Matic Elevation Design H1 von Tork in stark frequentierten Betriebsbereichen wie etwa Waschräumen oder Eingangshallen ein, um dort im Handumdrehen für gesundheitsfördernde Sauberkeit und Hygiene zu sorgen.

Das Gerät im elegant-funktionalen Elevation Design gehaltene ist konzipiert für die Aufnahme der Rollenhandtücher des Herstellers und verfügt über kontaktlose Sensortechnologie für eine bequeme sowie hygienische und verbrauchsenkende Einzelblattentnahme. über die LED-Anzeige werden Sie optimal über den aktuellen Füllstand informiert.

Zudem lässt sich die Handtuchlänge passend auf Ihre individuellen Betriebsanforderungen hin anpassen.

Die Gesamtmasse des aus robustem Kunststoff bestehenden und wahlweise farblich in Schwarz oder Weiss gehaltenen Papierhandtuchspenders Tork Matic Elevation Design H1 von Tork betragen B 331 x T 206 x H 368 mm.

Ausführung:

  • Hochwertiger Papierhandtuchspender im elegant-funktionalen Elevation Design
  • Geeignet für die Aufnahme der Rollenhandtücher des Herstellers
  • Hygienische, kontaktlose und verbrauchsenkende Einzelblattentnahme dank integrierter Sensortechnologie
  • Handtuchlänge entsprechend den individuellen Betriebsanforderungen einstellbar
  • Mit praktischer LED-Füllstandanzeige

Weitere Details:

  • Material: jeweils stabiler Kunststoff
  • Farbe: wahlweise schwarz oder weiss
  • Masse: jeweils B 331 x T 206 x H 368 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 157,90*
€ 197,49*
€ 3,50*
ab € 180,59*
€ 226,45*
Frei Haus
ab € 170,47*
€ 226,46*
€ 4,95*
ab € 181,84*
€ 227,12*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 209,12*
€ 261,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,54*
€ 311,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,20*
€ 307,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,29*
€ 297,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,51*
€ 286,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,12*
€ 248,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.