Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3635-157822 Herst.-Nr.: 6959 EAN/GTIN: 5033848037568 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der unverzichtbare Aquarius 6959 Rollenhandtuchspender der Marke Kimberly Clark ist ideal für jedes Unternehmen, das Wert auf Hygiene und Funktionalität in den Waschräumen legt. Der Spender ist mit einer Vielzahl von Waschraumprodukten kompatibel und fördert zeitgleich die Kostenbegrenzung durch eine kontrollierte Abgabe. Das schlanke und moderne Design macht ihn ideal zur berührungsfreien Ausgabe von Rollenhandtüchern, wodurch Verschmutzungen und die Ausbreitung von Keimen verringert werden. Der Handtuch-Spender besticht durch abgerundete Kanten, was verhindert, dass sich Abfälle, Staub und Schmutz ansammeln. So kann der Papierspender leicht mit einem Wisch- oder Putztuch gereinigt werden. Zudem verfügt der Rollenhandtuchspender über ein Fenster mit Drucktaste oder Schloss um Nachfüllbedarf festzustellen. Der Rollenhandtuchspender Aquarius 6959 der Marke Kimberly Clark hat Abmessungen von L 438 mm x B 338 mm x H 241 mm. Er ist aus Kunststoff gefertigt und in der Farbe Weiss erhältlich. Wichtige Details: - No-touch Aquariustrade, Handtuch-Spender für Rollenhandtücher, wirkt Kontaminationen und der Ausbreitung von Krankheitskeimen entgegen
- Schickes, zeitgemässes Design des Handtuch-Spenders mit weisser, reinigungsfreundlicher Hochglanzoberfläche ohne Schmutz- und Staubfallen
- Wartungsfreundliches Aquariustrade, Design für Kosteneinsparungen auch in Bereichen mit hohem Verbrauch
- Der Aquariustrade, Spender ist kombinierbar mit:
- Scottreg, Handtuchrollen (Art.-Nr. 6063, 6657, 6665, 6667, 6668, 6687 und 6688)
- Kleenexreg, Ultra Handtüchern (Art.-Nr. 6765)
- Form: rund
- Masse:L 428 x B 338 x H 241 mm
- Material: Kunststoff
- Farbe: weiss
- Gewicht: 2,9 kg
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (25) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 9,95* | ab € 49,68* | € 62,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 70,49* | € 89,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 76,90* | € 95,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 74,70* | € 95,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3635 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 136,55* | € 162,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3635 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 136,55* pro Paket) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3635 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3635 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|