Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paketwaage Kern und Sohn EOE, inkl. Anzeigegerät, Wägebereich 300 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-157221
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     EOE 300K100
EAN/GTIN:
     4045761124837
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Paketwaage
Päckchenwaage
Plattformwaage
Wägebrücken

Die Paketwaage EOE von Kern und Sohn überzeugt durch ein hohes Mass an Funktionalität und Bedienkomfort für das schnelle und zuverlässige Wiegen in Büro, Fertigung und Versand.

So kann ihre Genauigkeit durch das CAL Justierprogramm individuell eingestellt werden. Die praktische Hold-Funktion unterstützt bei unruhigen Wägebedingungen, etwa bei der Wägung von Tieren. Eine Umschaltung auf nichtmetrische Wägeeinheiten erfolgt unkompliziert per Tastendruck. Der im Lieferumfang mitenthaltene Universal-Netzadapter ist mit optionalen Eingangsstecker-Adaptern ausgestattet, so dass die Paketwaage sowohl im EU-Raum als auch in Grossbritannien und den Vereinigten Staaten einsetzbar ist. Darüber hinaus ist die Paketwaage dank optionalen Batteriebetriebes besonders standortflexibel und kann bis zu 100 Stunden im Dauerbetrieb eingesetzt werden.

Bei uns erhalten Sie die dank leichter, flacher Bauweise und integrierter Griffmulden besonders leicht transportierbare Paketwaage EOE von Kern und Sohn in unterschiedlichen Ausführungen.

Weitere Details:

Mit besonders grosser Wägeplattform aus lackiertem Stahl

Inkl. grossem LCD-Display mit 25 mm Ziffernhöhe

Dank kompakter, flacher und leichter Bauweise sowie Griffmulden an der Unterseite leicht transportierbar

Ausgestattet mit CAL Justierprogramm zur Einstellung der Genauigkeit (hierfür externes Justiergewicht notwendig) und praktischer Hold-Funktion bei unruhigen Wägebedingungen (z.B. bei der Tierwägung)

Sowohl Netz- als auch Batteriebetrieb (mit 4 a'— 1.5 V AA Batterien) möglich, daher standortflexibel einsetzbar

Bis zu 100 Stunden Betriebsdauer

Mit Universal-Netzadapter mit optionalen Eingangsstecker-Adaptern für EU, GB und USA

Inklusive Wandhalterung für die Wandmontage des mitenthaltenen Auswertungsgerätes

Masse Wägeplattform: jeweils B 305 x T 315 mm

Gesamtmasse: jeweils B 305 x T 315 x H 55 mm

In unterschiedlichen Ausführungen erhältlich

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ablesbarkeit:
100 g
Material Wägeplatte:
Stahl, lackiert
Tiefe Wägeplattform:
315 mm
Mit Eichung:
Nein
Schnittstelle:
nein
Tiefe:
315 mm
Typ:
Paketwaage
Breite Wägeplattform:
305 mm
Höhe:
55 mm
Wägebereich max.:
300 kg
Breite:
305 mm
Stromversorgung:
Batterie/Netzteil
Teilung/Ablesegenauigkeit:
100 g
Weitere Suchbegriffe: paketwaage kern, paketwaage, paketwaage bis 300 kg, 157221, 157221-SW81, Elektronikwaage, Kompaktwaage, Waage, Allzweckwaage, Zählwaage, Digitalwaage, Tischwaage
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 119,01*
€ 147,11*
2 Tage
50
€ 4,90*
ab € 106,47*
€ 147,13*
Frei Haus
ab € 141,71*
€ 173,50*
€ 4,95*
ab € 145,75*
€ 178,28*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 145,03*
€ 178,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,28*
€ 212,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,93*
€ 211,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,04*
€ 196,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,76*
€ 185,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,03*
€ 172,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.