Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Arbeitsdrehstuhl Industry Tec classic IS 2087, ohne Armlehnen, Syncro--Tension, hohe Rückenlehne, dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-157171
Hersteller:
     Dauphin
Herst.-Nr.:
     2087_ESD ST 044.022 DUNKELBLAU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Der ESD-Arbeitsdrehstuhl Industry Tec classic IS 2087 zeichnet sich durch eine Punkt-Synchronmechanik und eine hohe Rückenlehne aus. Das leitfähige Modell verzichtet auf Armlehnen und ist in verschiedenen Farben erhältlich.

Der Arbeitsdrehstuhl ist mit der innovativen Syncro--Tension-Technologie ausgestattet: Sowohl der Sitz als auch die hohe Rückenlehne folgen den Bewegungen des darauf Sitzenden synchron und genau im richtigen Winkelverhältnis. Diese Synchronbewegung ist stufenlos arretierbar. Das macht den Arbeitstag deutlich entspannter und trägt zu einer optimalen Ergonomie bei. Den Gegendruck können Sie nach eigenem Empfinden einstellen, die seitliche Federkraftverstellung funktioniert mit einem Gegendruck von einem Körpergewicht zwischen 50 und 126 kg. Die Hebel sind ergonomisch geformt und mit selbsterklärenden Piktogrammen ausgestattet. Da der Arbeitsstuhl ohne Armlehnen auskommt, eignet er sich besonders gut für Tätigkeiten, bei denen Sie sich am Platz viel bewegen.

Die Sitzhöhe des Arbeitsdrehstuhls Industry Tec classic IS 2087 können Sie ebenfalls ganz nach individuellem Bedarf einstellen. Die Aussenschalen sind aus Kunststoff gefertigt, die komfortablen Polster aus Kunstleder sowie einem widerstandsfähigen Polypropylen-Woll-Mix. Dank der atmungsaktiven Polster ist das Sitzen nicht nur weich, sondern auch klimatisch angenehm. Der besondere Mix aus antistatischen Materialien und den mit Metallfasern kaschierten Polsterungen sorgen dafür, dass der Arbeitsstuhl elektrostatisch ableitfähig ist und ohne Bedenken zuverlässigen ESD-Schutz bietet. Der Stuhl ist GS-geprüft und entspricht der EN 1335.

Rückenlehne:

  • Gepolsterte hohe Rückenlehne für optimalen Komfort
  • Stufenlos einstellbar dank seitlichem Federkraftversteller (bei Gegendruck von 50 bis 125 kg Körpergewicht)
  • Neigung verstellbar von 86-°-125-°

Sitzeigenschaften Mechanik:

  • Punkt-Synchronmechanik Syncro--Tension: Sitz und Rückenlehne folgt Bewegungen
  • Sitzneigung bis -4 Grad
  • Höhenverstellbar durch Sicherheitsgasfeder
  • Sitzmasse: B 470 x T 370 x H 430-590 mm
  • Hebel griffergonomisch geformt, mit verständlichen Piktogrammen

Weitere Details:

  • Polster aus atmungsaktiven Schaumarten, FCKW- und CKW-frei geschäumt
  • Mit Metallfasern kaschierte Polsterungen für ESD-Leitfähigkeit
  • Aluminium-Fusskreuz
  • Ohne Armlehnen
  • ergonomisch geformte Sitz- und Rückenpolster
  • Bezug: Kunstleder, Polypropylen-Woll-Mix, 40.000-80.000 Scheuertouren
  • Trenn- und recycelbare Materialien
  • Rollen: Durchmesser 50 mm, lastabhängig gebremst
  • Verschiedene Farben
  • Masse: 710 x 1050-1270 x 710 mm
  • Gewicht: 16,9 kg
  • Normen: EN 1335, GS-geprüft
  • Leitfähigkeit gemäss DIN 61340-5-1, Widerstand [ 1 x 10âü¶â„¦
  • Zertifiziert durch ESD-Akademie, zur Verwendung in Schutzbereichen (EPA) geeignet
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Teilmontiert
Rückenlehnenhöhe:
620-680 mm
Rollen geeignet für:
Hartböden
Sitzhöhe von:
430 mm
Armlehnen:
ohne Armlehnen
Kopfstütze:
Nein
Garantie:
5 Jahre
Sitzschalenform:
Muldensitz
Lordosenstütze:
Nein
Farbe:
dunkelblau
empfohlene Sitzzeit:
bis 8 h
Sitzbreite:
470 mm
Übergrösse:
Nein
Sitzmechanik:
Synchronmechanik
Sitzhöhe bis:
590 mm
Sitztiefenverstellung:
Nein
Farbe Gestell:
verchromt
Belastbarkeit:
125 kg
ESD (leitfähig):
Nein
Bezug:
Stoff
Norm:
EN 1335; EN ISO 14001:2009; EN ISO 9001:2015
Farbe Sitzfläche:
dunkelblau
Sitztiefe:
370 mm
Höhenverstellbereich Rückenlehne:
60 mm
Material Fusskreuz:
Aluminiumdruckguss
GS-geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ESD Drehstuhl, ESD-Stuhl, ergonomischer Bürostuhl, dauphin bürodrehstuhl ohne armlehne, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl ohne armlehne, 157171, 157171-SW81, Bürodrehstuhl, Bürodrehsessel, Bürosessel, Polsterstuhl (Büro), Sessel (Bürodrehstuhl), Polsterstuhl, Drehstuhl (Büro-), PC-Stuhl, Stuhl (Bürodreh-)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 370,42*
€ 443,82*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 464,14*
€ 548,97*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 548,97*
€ 653,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 539,04*
€ 641,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,70*
€ 597,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 488,79*
€ 581,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 464,14*
€ 552,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.