Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsstuhl Dauphin TEC 24/7 adjust, mit Armlehnen, Syncro-Quickshift-Mechanik, wasserblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-157159
Hersteller:
     Dauphin
Herst.-Nr.:
     2157 QSN3T6A207 081.030 GRAU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Der drehbare Arbeitsstuhl TEC 24/7 adjust von Dauphin macht seinem Namen alle Ehre, denn er ist vielseitig auf die individuellen Bedürfnisse hin einstellbar. Der TEC 24/7 adjust ist in verschiedenen Farben des Bezugstoffes erhältlich und stellt im Industriebereich und der Produktion genau die richtige ergonomische Sitzlösung dar, z.B. im Rahmen des 3-Schicht-Betriebes. Ausgestattet is er mit T-Multifunktionsarmlehnen, welche um 100 mm in der Höhe sowie um 60 mm in der Tiefe verstellbar sind und mit Armauflagen aus Polyurethan (PU) versehen wurden.

Neben einem attraktiven Design und einem Höchtmass an Sitzkomfort erfüllt er auch alle ergonmischen Anforderungen, die an einen modernen Arbeitsdrehstuhl gestellt werden. Sowohl der Schiebesitz als auch die hohe, mit einer Aussenschale aus Kunststoff versehene Rückenlehne sind mit atmungsaktivem, FCKW- und CKW-freiem Schaum gepolstert. Die Höhe der Rückenlehne kann zudem im Bereich von 870 bis 1010 mm links- und rechtshändig bequem im Sitzen verstellt werden und folgt flexibel den seitlichen Sitzbewegungen. Eine um 60 mm höhenverstellbare, ebenfalls geposterte und neigbar gelagte Nackenstütze verhindert Verspannungen.

Die integrierte Syncro-Quickshift-Mechanik sorgt dafür, dass der Sitz und die Rückenlehne synchron den Bewegungen des Sitzenden im richtigen Winkelverhältnis folgen. Bei Bedarf ist die Bewegungsposition zudem 4-fach arretierbar. Dank der seitlichen Einstellbarkeit der Federkraft kann der Gegendruck der Rückenlehne auf das individuelle Körpergewicht im Bereich zwischen 50 und 125 kg angepasst werden. Eine sich unter dem Schiebesitz des Arbeitsstuhls befindende, verstärkte Sicherheitsgasfeder erlaubt die arretierbare Anpassung der Sitzhöhe im Bereich von 400 bis 520 mm. Darüber hinaus kann die Sitztiefe ganz nach persönlicher Preferenz zwischen 380 bis 440 mm verstellt werden. In Bezug auf die Sitzneigung bietet der bereits komplett montiert gelieferte TEC 24/7 adjust von Dauphin eine 3-stufige Wählbarkeit zwischen einem voreingestellten Winkel von -1-° bzw. -3,5-° oder -6-°.

Das Fusskreuz des GS-geprüften und mit insgesamt 5 Jahren Garantie versehenen Arbeitsstuhls TEC 24/7 adjust von Dauphin besteht aus hochwertigem, poliertem Aluminium-Druckguss. Ausgestattet ist es standardmässig mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für harte Böden, das Gestell ist farblich in Schwarz gehalten.

Armlehnen:

  • T-Multifunktionsarmlehnen
  • Höhenverstellbar: 100 mm
  • Tiefenverstellbar: 60 mm
  • Armauflagen aus Polyurethan (PU)
  • Träger der Armlehnen aus poliertem Aluminium

Rückenlehne:

  • Hohe Rückenlehne mit Komfortpolsterung, im Bereich von 870-1010 mm höhenverstellbar
  • Nackenstütze, um 60 mm höhenverstellbar
  • Breite Rückenlehne: 450 mm

Sitzeigenschaften Mechanik:

  • Flach und ergonomisch geformter, komfortabler Schiebesitz
  • Gepolstert mit atmungsaktivem Formschaum
  • Syncro-Quickshift-Mechanik, 4-fach arretierbar
  • Stufenlose Einstellung durch seitliche Federkraftverstellung für zwischen 50 und 125 kg Körpergewicht
  • Neigung der Rückenlehne von 86-°-125-°
  • Sitzhöhenverstellung im Bereich zwischen 400-520 mm durch verstärkte Sicherheitsgasfeder
  • Sitzneigung 3-stufig versellbar in den voreingestellten Winkel von -1-° bzw. -3,5-° oder -6-°
  • Sitztiefe verstellbar im Bereich von 380 bis 440 mm
  • Sitzmasse: jeweils B 470 x T 380-440 x H 400-520 mm

Weitere Details:

  • Ideal verwendbar im Industriebereich und der Produktion, z.B. im Rahmen des 3-Schicht-Betriebes
  • Empfohlene Sitzdauer: bis zu 24 h
  • Belastbar bis zu 150 kg
  • Lastabhängig gebremste Sicherheitsdoppelrollen (Ø 60 mm) für harte Böden
  • Bezug: jeweils Stoff
  • Material Fusskreuz: jeweils polierter Aluminium-Druckguss
  • Farbe Gestell: jeweils Schwarz
  • Erhältlich in verschiedenen Bezugstoff-Farben
  • Anlieferung erfolgt komplett montiert
  • GS-geprüft
  • 5 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Rückenlehnenhöhe:
870 - 1010 mm
Rollen geeignet für:
Hartböden
Sitzhöhe von:
400 mm
Armlehnen:
mit Armlehnen
Kopfstütze:
Ja
Verstellbarkeit Armlehnen:
höhen- und tiefenverstellbar
Armlehnenform:
T-Armlehnen
Garantie:
5 Jahre
Sitztiefe von:
380 mm
Farbe:
wasserblau
Sitzbreite:
470 mm
Sitzmechanik:
Synchro-Quickshift-Mechnanik
Sitzhöhe bis:
520 mm
Sitztiefe bis:
440 mm
Sitztiefenverstellung:
Ja
Farbe Gestell:
schwarz RAL 9011
Belastbarkeit:
150 kg
ESD (leitfähig):
Nein
Bezug:
Stoff
Norm:
EN 1335
Farbe Sitzfläche:
wasserblau
Material Fusskreuz:
Aluminiumdruckguss
GS-geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, bürostuhl mit armlehne blau dauphin, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl mit armlehne, 157159, 157159-SW81, Bürodrehstuhl, Bürodrehsessel, Bürosessel, Polsterstuhl (Büro), Sessel (Bürodrehstuhl), Polsterstuhl, Drehstuhl (Büro-), PC-Stuhl, Stuhl (Bürodreh-)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 788,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 909,66*
€ 1.082,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 898,47*
€ 1.069,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 861,20*
€ 1.024,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 831,98*
€ 990,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 788,99*
€ 938,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.