Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank Serie 8466, fahrbar, 2 Schubladen, 2 Türen, B 1500 x T 700 X H 880 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-156829
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-8466A2-157B4S.11
EAN/GTIN:
     4040376085115
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank

Die Werkbank Serie 8466 ist fahrbar und ist in zwei Breiten verfügbar. Ausgestattet ist die Werkbank Serie 8466 mit zwei Schubladen und zwei Türen mit dahinter liegenden Fachböden.
Die Werkbank Serie 8466 ist dank zweier Lenk- und Bockrollen mit Feststeller fahrbar. Dabei verfügt die Werkbank Serie 8466 über eine 40 mm starke Buche-Massiv Arbeitsplatte, deren Oberfläche geschliffen und geölt ist. Besonders stabil ist die Werkbank aufgrund der Schweisskonstruktion und besonders unempfindlich wegen ihrer umweltfreundlichen Pulverbeschichtung in Lichtgrau und Enzianblau. Viel Stauraum bieten die zwei 180 mm hohen Schubladen. Belastbar mit je 100 kg, haben die Schubladen einen Auszug von rund 90 Prozent. Hinter den zwei abschliessbaren Türen befinden sich verstellbare Fachböden. So trägt die Werkbank Serie 8466 eine maximale Traglast von 450 kg. Komplett fertig montiert geliefert, steht die Werkbank Serie 8466 in einer Breite von 1250 mm oder 1500 mm zur Verfügung.
Weitere Details:

  • Arbeitsplatte: Buche-Massiv
  • Oberfläche geschliffen und geölt
  • Arbeitsplattenstärke: 40 mm
  • Schweisskonstruktion (Tiefe 650 mm) mit Gestellfüssen aus Profi I-Stahlrohr (45 x 45 x 2 mm)
  • 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller
  • Rollen-ø: 125 mm, Bauhöhe 150 mm
  • 2 Schubladen: 2 x 180 mm
  • Mit Bügelgriff/Schiebebügel (lose beiliegend)
  • Schubladen Tragkraft: 100 kg
  • Schubladen: Auszug 90 Prozent
  • Schubladen Innenmass: B 490 x T 560 mm
  • ErgoScript-Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
  • Tür: 2 x 360 mm, Öffnungsweite 180 Grad, selbstzuziehende Federscharniere
  • Zentralverriegelung: Schloss mit 2 Schlüssel
  • Flächenlast: max. 450 kg
  • Material: Buchenholz
  • Umweltfreundliche Pulverbeschichtung in Lichtgrau RAL 7035 und Enzianblau RAL 5010
  • Lieferung komplett montiert
  • Tiefe: 700 mm
  • Breite: wahlweise 1250 mm oder 1500 mm
  • Höhe: 880 mm
Weitere Informationen:
Höhe Unterbau:
880 mm
Griff:
Griffleiste
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Anzahl Abteile:
2 Stk
Anzahl Schubladen:
2
Breite Unterbau:
1235 mm
Klappbar:
Nein
Fachbodenbreite:
525 mm
Höhe:
880 mm
Auszug:
90% Teilauszug
Tiefe Arbeitsplatte:
700 mm
Aufbauten:
Nein
Fahrbar:
Ja
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Anzahl Fachböden:
2 Stk
Fachböden höhenverstellbar:
Nein
Material Korpus:
Stahl
Farbe Front:
enzianblau RAL 5010
Höhenverstellbar:
Nein
Traglast Fachboden:
50 kg
Anzahl Schlüssel:
2
Fachbodentiefe:
580 mm
Farbe Gestell:
lichtgrau RAL 7035
Türtyp:
innenliegende Flügeltüren
Material Schubladen:
Stahl
Schubladentiefe innen:
560 mm
ESD (leitfähig):
Nein
Schubladenhöhe innen:
165 mm
Form Arbeitsplatte:
rechteckig
Ausführung Gestell:
Profil-Stahlrohr 45 x 45 x 2 mm
Tragkraft:
1250 kg
Schubladenbreite innen:
490 mm
Schubladenführung:
Rollenführung
Gewicht:
139 kg
Farbe Arbeitsplatte:
Buche
Durchmesser Bockrollen:
125 mm
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Türen:
Pulverbeschichtet
Stärke Arbeitsplatte:
40 mm
Anlieferung:
Montiert
Abschliessbar:
Ja
Gestellform:
4-Fuss
Anzahl Lenkrollen:
2 Stk
Ausführung Lenkrollen:
Feststellbremse
Breite Lenkrollen:
32 mm
Bodenausgleich:
Nein
Anzahl Bockrollen:
2 Stk
Ausführung Bockrollen:
Gleitlager
Breite Bockrollen:
32 mm
Auszugssperre:
nein
Schliesssystem:
Zylinderschloss
Material Arbeitsplatte:
Multiplexplatte Buche
Breite Arbeitsplatte:
1500 mm
Farbe:
lichtgrau RAL 7035; enzianblau RAL 5010
Material Türen:
Stahl
Oberfläche Arbeitsplatte:
geschliffen und geölt
Masse B x T x H:
1500 x 700 x 880 mm
Schubladenhöhe aussen:
180 mm
Anzahl Türen:
2
Zentralverriegelung:
ja
Anzahl Schlösser:
1
Farbe Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Selbsteinzug:
Ja
Anzahl Türschränke:
2 Stk
Schrankteilhöhe:
360 mm
Material:
Stahl, pulverbeschichtet
Fachböden herausnehmbar:
nein
System:
8000
Farbe Räder:
grau
Material Räder:
Thermoplastisches Gummi
Tiefe Unterbau:
650 mm
Oberfläche Schubladen:
Pulverbeschichtung
Durchmesser Lenkrollen:
125 mm
Traglast Schublade:
100 kg
Anzahl Fächer:
2 geschlossene Stk
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, Mobile Werkbank, Rollwerkbank, fahrbare Werkbank, standardwerkbank rau, montagewerkbank, werktisch 900x1500x2000, 156829, 156829-SW81, Werkbänke, Werkbank, Hobelbank, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz (Werkbank)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 862,14*
€ 967,21*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 861,44*
€ 967,21*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 867,26*
€ 967,21*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 867,89*
€ 971,69*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.419,03*
€ 1.576,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.576,23*
€ 1.875,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.559,12*
€ 1.855,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.496,29*
€ 1.780,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.456,23*
€ 1.732,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.419,03*
€ 1.688,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1500.12
ab € 125,35*
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 10,04*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-150
ab € 92,09*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1500G.12
ab € 128,34*
Zubehör
Rau
EE-BW414-1500G.12
ab € 211,64*
Zubehör
Rau
09-BB1500
ab € 33,85*
Zubehör
Rau
09-200-14
ab € 33,44*
Zubehör
Rau
09-200-15
ab € 50,14*
Zubehör
Rau
09-200-26
ab € 35,16*
Zubehör
Rau
09-200-34
ab € 112,13*
Zubehör
Rau
09-200-35
ab € 123,58*
Zubehör
Rau
09-HV200-4.12
ab € 58,36*
Zubehör
Rau
09-L1500DM.12
ab € 102,03*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 179,70*
Zubehör
Rau
09-LW-S8-650.12
ab € 61,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.