Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank Serie 8001, fahrbar, absenkbar, Schublade, B 2000 x T 700 x H 880 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-156781
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-8001A6-207B4F.11
EAN/GTIN:
     4040376091772
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Schwere Werkbank
Schwerlastwerkbank

Die Werkbank Serie 8001 ist fahrbar und absenkbar. Zudem verfügt die Werkbank Serie 8001 über eine Schublade und einen Ablageboden und ist in vielen Breiten erhältlich.
In dieser Ausführung ist die Werkbank Serie 8001 sowohl fahrbar wie auch absenkbar. Dabei bietet die Werkbank eine zusätzliche Schublade sowie einen Stahlblech-Ablageboden. Mit einer Flächenlast von 1250 kg trägt die Werkbank schwere Lasten und bietet eine 40 mm Arbeitsplatte aus Buche-Massiv. Bei einem ausgefahrenen Fahrgestell liegt die Flächenlast bei 450 kg. Die Gestellfüsse aus Profi I-Stahlrohr schenken Stabilität. Das Fahrgestell dieser Werkbank Serie 8001 ist mit je zwei Bock- und Lenkrollen ausgestattet. Diese können über den rechts angebrachten Excenterhebel ein- und ausgeklappt werden. Die 150 mm hohe Schublade hat eine Tragkraft von 50 kg und wird mit einem lose beiliegenden Bügelgriff geliefert. Auch der 445 bzw. 620 mm hohe Stahlblech-Ablageboden bietet zusätzlichen Stauraum. Die Werkbank Serie 8001 ist in den Breiten 750, 1000, 1250, 1500 und 2000 mm bestellbar. Die Werkbank wird fertig montiert geliefert.
Weitere Details:

  • Fahrbar
  • Absenkbar
  • Arbeitsplatte: Buche-Massiv
  • Oberfläche geschliffen und geölt
  • Arbeitsplattenstärke: 40 mm
  • Schweisskonstruktion (Tiefe 650mm) mit Gestellfüssen aus Profi I-Stahlrohr (45 x 45 x 2 mm)
  • Fahrgestell mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen, welches über einen Excenterhebel (rechts) ein- und ausgeklappt werden kann (Excenterhebel in beiden Positionen senkrecht)
  • Mit Schublade: 1 x 150 mm
  • Tragkraft Schublade: 50 kg
  • Mit Bügelgriff/Schiebebügel (lose beiliegend)
  • Stahlblech-Ablageboden, Fachhöhe 445/620 mm
  • Flächenlast: max. 1250 kg
  • Flächenlast bei ausgefahrenem Fahrgestell: max. 450 kg
  • Material: Buchenholz
  • Umweltfreundliche Pulverbeschichtung in Lichtgrau RAL 7035
  • Lieferung komplett montiert
  • Tiefe: 700 mm
  • Breite: wahlweise 750, 1000, 1250, 1500 oder 2000 mm
  • Höhe: 880 mm
Weitere Informationen:
Höhe Unterbau:
880 mm
Griff:
Griffleiste
Anzahl Schubladen:
1
Breite Unterbau:
1995 mm
Klappbar:
Nein
Höhe:
880 mm
Auszug:
90% Teilauszug
Tiefe Arbeitsplatte:
700 mm
Aufbauten:
Nein
Fahrbar:
Ja
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Front:
lichtgrau RAL 7035; enzianblau RAL 5010
Höhenverstellbar:
Nein
Anzahl Schlüssel:
2
Farbe Gestell:
lichtgrau RAL 7035
Material Schubladen:
Stahl
Schubladentiefe innen:
560 mm
ESD (leitfähig):
Nein
Schubladenhöhe innen:
135 mm
Form Arbeitsplatte:
rechteckig
Ausführung Gestell:
Profil-Stahlrohr 45 x 45 x 2 mm
Tragkraft:
1250 kg
Schubladenbreite innen:
490 mm
Schubladenführung:
Rollenführung
Gewicht:
128 kg
Farbe Arbeitsplatte:
Buche
Durchmesser Bockrollen:
100 mm
Material Gestell:
Stahl
Stärke Arbeitsplatte:
40 mm
Anlieferung:
Montiert
Abschliessbar:
Ja
Gestellform:
4-Fuss
Anzahl Lenkrollen:
2 Stk
Ausführung Lenkrollen:
absenkbar
Breite Lenkrollen:
32 mm
Bodenausgleich:
Nein
Anzahl Bockrollen:
2 Stk
Ausführung Bockrollen:
absenkbar
Breite Bockrollen:
32 mm
Auszugssperre:
nein
Schliesssystem:
Zylinderschloss
Material Arbeitsplatte:
Multiplexplatte Buche
Breite Arbeitsplatte:
2000 mm
Farbe:
lichtgrau RAL 7035; enzianblau RAL 5010
Oberfläche Arbeitsplatte:
geschliffen und geölt
Schubladenhöhe aussen:
150 mm
Anzahl Schlösser:
1
Selbsteinzug:
Nein
System:
8000
Farbe Räder:
grau
Material Räder:
Thermoplastisches Gummi
Tiefe Unterbau:
650 mm
Oberfläche Schubladen:
Pulverbeschichtung
Durchmesser Lenkrollen:
100 mm
Traglast Schublade:
50 kg
Weitere Suchbegriffe: Einzelwerkbank, Montagebank, Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, Mobile Werkbank, Rollwerkbank, fahrbare Werkbank, rau kastenwerkbank, kastenwerkbank, standardwerkbank lichtgrau, 156781, 156781-SW81, Werkbänke, Werkbank, Hobelbank, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz (Werkbank)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 866,15*
€ 966,48*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 867,69*
€ 966,48*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 902,06*
€ 1.010,08*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 907,37*
€ 1.011,09*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.510,24*
€ 1.671,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.671,10*
€ 1.988,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.652,81*
€ 1.966,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.586,83*
€ 1.888,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.545,71*
€ 1.839,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.510,24*
€ 1.797,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL2000.12
ab € 142,33*
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 10,04*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-200
ab € 105,59*
Zubehör
Rau
EE-BW214-2000G.12
ab € 135,69*
Zubehör
Rau
EE-BW414-2000G.12
ab € 216,48*
Zubehör
Rau
09-BB2000
ab € 40,30*
Zubehör
Rau
09-200-18
ab € 25,03*
Zubehör
Rau
09-200-20
ab € 42,12*
Zubehör
Rau
09-200-26
ab € 35,16*
Zubehör
Rau
09-200-34
ab € 112,13*
Zubehör
Rau
09-200-35
ab € 123,58*
Zubehör
Rau
09-L2000DM.12
ab € 117,86*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 179,70*
Zubehör
Rau
09-LW-S8-650.12
ab € 61,23*
Zubehör
Rau
SAE-KM02-2000.12
ab € 516,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.