Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-155687 Herst.-Nr.: 4097 EAN/GTIN: 4000146040973 |
| | |
|
| | |
| Die Universal Color-Bit-Box von Projahn hat die Grösse 1/4" und bietet 60 Teile. Darunter befinden sich in der Universal Color-Bit-Box von Projahn auch Ratschenschraubendreher. Diese Universal-Color-Bit-Box von Projahn ist die ideale Werkzeugausstattung in Profi-Qualität. In der Universal Color-Bit-Box von Projahn sind 25 und 75 mm Bits enthalten, die unterschiedlichen Farben aufweisen, um die passende Grösse schnell zu finden. Zudem sind magnetische Stecknuss-Bits vorhanden. Durch die optimierte Bit-Zusammenstellung und magnetische Stecknuss-Bits ergibt sich ein breiterer Anwendungsbereich. Direkt in der Box befindet sich eine hochwertige Hartschaum-Werkzeugeinlage zur leichten Entnahme der Bits und für eine hochwertige Optik. Weitere Details: - 25 und 75 mm Bits
- Farbig markierte Bits erleichtern das Suchen der richtigen Grösse
- Breiterer Anwendungsbereich durch magnetische Stecknuss-Bits und optimierte Bit-Zusammenstellung
- Hartschaum-Werkzeugeinlage für einen hochwertigen Gesamteindruck
- Leichte Entnahme der Werkzeuge
- Qualitätsstufe: Professional
- Verpackung: Kunststoff-Box
- 2 Schlitz/Slotted (rot/red) 4 - 5 mm
- 4 Phillips (dunkelrot/dark red) PH 1 - 2 - 2 - 3
- 4 Pozidriv (blau/blue) PZ 1 - 2 - 2 - 3
- 6 TORX- (gelb/yellow) TX10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40
- 6 TORX- mit Loch (violett) TX10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40
- 6 Inbus (orange) 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
- 10 magn. Stecknuss-Bits 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - (orange) 11 - 12 - 13 mm
- 1 Stecknuss-Bit (blau/blue) 4 mm
- 2 Phillips (dunkelrot/dark red) PH 1 - 2
- 2 Pozidriv (blau/blue) PZ 1 - 2
- 3 TORX- (gelb/yellow) TX15 - 20 - 25
- 2 Inbus (orange) 4 - 5 mm
- 1Bit-Halter mit Schnellspannfutter/ Magnetic bit holder with quick release
- 1 Ratschenschraubendreher inkl. 10 Color-Bits/ Ratchet Screwdriver incl. 10 Color-Bits (Art-Nr. 4192)
- 2 Schlitz/Slotted (rot/red) 4 - 6 mm
- 2 Phillips (dunkelrot/dark red) PH 1 '“ 2
- 2 Pozidriv (blau/blue) PZ 1 '“ 2
- 2 TORX- (gelb/yellow) TX20 '“ 25
- 2 Inbus/Hex. (orange) 3 - 5 mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knarren-Schraubenzieher, Knarrenschraubendreher, Knarrenschraubenzieher, Pozidriv-Bit-Satz, bit-satz projahn, bit satz, bit-sortiment 60 teilig, 155687, 155687-SW81, Schraubendreher, Schraubendreher (Spannungsprüfer), Feinmechanikerschraubendreher, Kugelkopfschraubendreher, Drehmomentschraubendreher, Winkelschraubendreher, Schraubenzieher, Spannungsprüfer (Schraubendreher), Sechskant-Schraubendreher |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 52,93* | € 59,93* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 51,42* | € 66,67* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 57,52* | € 72,46* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 58,37* | € 73,23* | | | | Lager 3635 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 112,32* | € 138,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|