Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Schiebetürenschrank, mit 5 Einlegeböden, B 950 x T 400 x H 1950 mm, Stahl, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-153662
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     SPS_01_A_P
EAN/GTIN:
     4251898818611
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank

Der Schiebetürenschrank der Marke Schäfer Shop Select wird überall dort eingesetzt, wo es eng wird, da diese Art der Schränke keine Funktionsfläche benötigen und daher platzsparend einsetzbar sind.

Der Materialschrank besitzt vier verstellbare, verzinkte Einlegeböden, die jeweils bis zu 60 kg an Last aufnehmen können. Die Innenraumaufteilung können Sie flexiblen gestalten, da die Böden in einem Raster von 25 mm höhenverstellbar sind. Mit Massen vonB 950 x T 400 x H 1950 mm bietet der Schrank umfangreichen Stauraum auf kleinster Fläche.

Der aus Stahl gefertigte Schrank von Schäfer Shop Select ist äusserst robust und kommt im Lager, Büro oder der Werkstatt zum Einsatz. Durch seine Pulverbeschichtung ist er zudem widerstandsfähig. Erhältlich ist der Schiebetürenschrank in der Farbe Lichtgrau RAL 7035.

Wichtige Details:

  • Materialschrank mit Schiebetüren für platzsparenden Stauraum
  • Schiebetürschränke in Tiefe 400 mm:[br /]
    • Ein-Punkt- Türverrieglung:Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
  • Fachböden:
    • 5 Stück, einlegbar, verzinkt
    • Im 25 mm Raster höhenverstellbar
    • Bodenbelastbarkeit: 60 kg
  • Material: Stahl, pulverbeschichtet
  • Farbe: Lichtgrau RAL 7035
  • Masse: B 950x T 400 x H 1950 mm
  • Gewicht: 62 kg
  • Made in Germany
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Material Türen:
Stahlblech
Anzahl Böden:
5
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Fachböden höhenverstellbar:
Ja
Aussentiefe:
400 mm
Farbe Böden:
lichtgrau
Anzahl Türen:
2
Material Korpus:
Stahlblech
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Griff:
Griffmulde
Farbe Front:
lichtgrau
Eigenmarke:
Select
Bodenausgleich:
Nein
Farbe Korpus:
lichtgrau
Aussenbreite:
950 mm
Aussenhöhe:
1950 mm
Traglast:
60 kg
Ordnerhöhe:
5 OH
Farbe Platte:
lichtgrau
Material Böden:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetürenschrank h1950xb950xt400mm, schiebetür schrank, schiebetürenschrank lichtgrau, 153662, 153662-SW81, Schrankwand, Büroschrank, Wandschrank, Büromöbel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 375,44*
€ 457,44*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 468,61*
€ 560,23*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 560,23*
€ 666,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 553,35*
€ 658,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 543,60*
€ 646,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,35*
€ 601,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 468,61*
€ 557,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.