Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Paketwaage MAULparcel S, bis 50 kg, Solarbetrieben, Abschaltautomatik, Ein-Tasten-Bedienung, Hold-Funktion, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-153217
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4002390011853
Suchbegriffe:
Paketwaage
Päckchenwaage
Solarwaage
paketwaage bis 10kg

Ausgestattet mit modernster Solartechnik und stromsparender ASIC-Technologie setzt die Solar-Paketwaage MAULparcel S neue Massstäbe in Sachen Effizienz und Nachhaltigkeit. Ihr einzigartiges Design beinhaltet ein patentiertes Messsystem sowie ein Gehäusekonzept, das den Markt revolutioniert hat.

Diese Solarwaage wurde als Produkt des Jahres ausgezeichnet und besticht durch viele herausragende Eigenschaften. Das stark geneigte Display ermöglicht ein einfaches und spiegelfreies Ablesen, die robuste Konstruktion aus bruchsicherem Kunststoff sorgt für Stabilität. Batteriewechsel oder -entsorgung gehören der Vergangenheit an, da überschüssige Energie gespeichert und bei schlechten Lichtverhältnissen genutzt wird.

Die Solarwaage verfügt über eine praktische Abschaltautomatik und eine automatische Nullstellung für eine mühelose Bedienung. Die Ein-Knopf-Bedienung mit On-Off-Tare-Hold-Funktion sorgt für höchsten Bedienkomfort.

Ob in schwach beleuchteten Räumen oder in Büros mit vorgeschriebenen Beleuchtungsstandards ndash, unsere Solarwaage bringt immer volle Leistung und garantiert präzise Messergebnisse. Erleben Sie jetzt die Zukunft des Wiegens mit der innovativen MAULparcel S Solar-Paketwaage.

Wichtide Details:

  • High-Tech-Solarwaage mit Low-Power-ASIC-Technologie
  • Patentiertes Mess-System und Gehäusekonzept
  • Leichtes, spiegelfreies Ablesen durch stark abgeschrägtes Display
  • Batterieaustausch oder -entsorgung überflüssig
  • Nutzung überschüssiger Energie bei schwachen Lichtverhältnissen
  • Volle Leistung auch in schwach beleuchteten Räumen
  • Stabiles Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff
  • Praktische Abschaltautomatik und automatische Nullstellung
  • Bequeme Ein-Tasten-Bedienung
  • Hold-Funktion zur Speicherung des Anzeigewertes
  • Gewicht: 2855 g
  • Mindestlast: 100 g
  • Tragkraft: 50 kg
  • Wiegefläche: 300 times, 300 mm
  • Farbe: grau
Weitere Suchbegriffe: paketwaage, maul paketwaage, Elektronikwaage, Plattformwaage, Kompaktwaage, Waage, Allzweckwaage, Zählwaage, Digitalwaage, Tischwaage
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
€ 4,95*
ab € 106,77*
€ 129,70*
9 Tage
8
€ 5,87*
ab € 113,55*
€ 137,94*
Frei Haus
ab € 135,61*
€ 168,78*
€ 5,50*
ab € 136,13*
€ 168,78*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 160,64*
€ 193,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,12*
€ 229,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,21*
€ 227,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,94*
€ 212,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,04*
€ 201,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,64*
€ 191,16
pro Stück
1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 160,64* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.