Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Universalschrank mit 4 Böden, 1950 x 1000 x 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-150768
Hersteller:
     Reinsch
Herst.-Nr.:
     F006
EAN/GTIN:
     4260336540052
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank

In der Lebensmittelindustrie, der Gastronomie, als Design-Schrank im Büro und überall dort, wo es auf höchste hygienische Ansprüche ankommt, sind diese Schränke erste Wahl. Korpus aus Edelstahl (V2A 4301), 1 mm stark, einseitig gebürstet, sauber abgekantet und bearbeitet. Mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln.

  • Böden verstellbar
  • Türbild: glatt
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe:
Edelstahl
Material Türen:
Stahl
Anzahl Fachböden:
4 Stk
Abschliessbar:
Ja
Sichtrückwand:
Nein
Fachböden höhenverstellbar:
Ja
Material Korpus:
Stahl
Traglast Fachboden:
45 kg
Bodenausgleich:
Nein
Aussenmasse H x B x T in mm:
1950 x 1000 x 600
Tiefe:
600 mm
Farbe Korpus:
Edelstahl
Höhe:
1950 mm
Gewicht:
85 kg
Breite:
1000 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.260,29*
€ 1.445,49*
€ 4,95*
ab € 1.448,55*
€ 1.658,99*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.497,77*
€ 1.706,29*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.933,56*
€ 2.186,74*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.706,29*
€ 2.030,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.665,95*
€ 1.982,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.585,38*
€ 1.886,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.538,41*
€ 1.830,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.497,77*
€ 1.782,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.