Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalenstuhl Topstar- T 2020, 4-Fuss desinfektionsmittelbeständig, ohne Armlehnen, schwarz/Buche


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-147009
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     FZ10BUS-2
EAN/GTIN:
     4014296818368
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl

Der Schalenstuhl T 2020 von Topstar lässt sich ausgesprochen vielseitig verwenden: Sie können ihn als komfortable Sitzgelegenheit für Ihren Eingangsbereich, in Meeting- oder Pausenräumen nutzen. Darüber hinaus ist er beständig gegenüber Desinfektionsmitteln.

Dieser mit 3 Jahren Garantie versehene Mehrzweckstuhl erweist sich als ausgesprochen strapazierfähig und langlebig. Er besitzt ein stabiles 4-Fussgestell, welches durch Gewindestangen einfach in das Trägerkreuz der ergonomisch geformten und mit bis zu 110 kg belastbaren Sitzschale aus Kunststoff eingeschraubt wird. Die Sitzmasse betragen B 430 x T 400 x H 450 mm.

Die Füsse sind mit praktischen Kunststoffgleitern ausgestattet, die Fussböden aller Art zuverlässig vor dem Zerkratzen schützen.

Sie erhalten den in Deutschland hergestellten und GS-geprüften Schalenstuhl T 2020 von Topstar wahlweise in einer Ausführung mit Armlehnen oder in einer Variante ohne Armlehnen. Entscheiden Sie sich zudem zwischen verschiedenen attraktiven Farben, wobei die Farbgebung von Sitz- und Rückenfläche dabei jeweils einheitlich ist.

Er wird Ihnen zerlegt geliefert seine Gesamtmasse belaufen sich auf B 545 x T 530 x H 860 mm.

Hinweis:

Die Oberflächen des Schalenstuhls sind zum Reinigen mit Desinfektionsmitteln geeignet. Wir empfehlen allerdings, die Verträglichkeit zunächst an einer weniger sichtbaren Stelle zu überprüfen.

Gestell:

  • 4-Fussgestell
  • Mit Gewindestangen unkompliziert in das Trägerkreuz der Sitzfläche einzuschrauben
  • Mit Fussgleitern aus Kunststoff für alle Bodenbeläge

Sitzschale:

  • Ergonomisch geformt
  • Belastbar mit bis zu 110 kg
  • Material: Kunststoff
  • Sitzmasse: B 430 x T 400 x H 450 mm

Weitere Details:

  • Vielseitig verwendbar (Wartebereich, Aufenthalts- oder Konferenzraum, Kantine, Küche etc.)
  • Desinfektionsmittelbeständig
  • Wahlweise mit oder ohne Armlehnen verfügbar
  • In verschiedenen Farben erhältlich, Farbgebung von Sitz- und Rückenfläche dabei jeweils einheitlich
  • GS-geprüft
  • Anlieferung erfolgt zerlegt
  • Gesamtmasse: B 545 x T 530 x H 860 mm
  • Made in Germany
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Zerlegt
Farbe:
schwarz
Farbe Rückenfläche:
schwarz
Gestellform:
4-Fuss
Sitzbreite:
430 mm
Farbe Gestell:
Buche
Belastbarkeit:
110 kg
Garantie:
3 Jahre
Bezug:
Kunststoff
Sitzhöhe:
450 mm
Farbe Sitzfläche:
schwarz
Stapelbar:
Nein
Sitztiefe:
400 mm
Gewicht:
8,2 kg
inklusive Armlehnen:
Nein
Material Sitzfläche:
Kunststoff
Material Gestell:
Holz
Desinfektionsmittelbeständig:
Ja
GS-geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, besucherstuhl topstar schwarz, besucherstuhl stapelbar, besucherstuhl schwarz, 147009, 147009-SW81, Konferenzmöbel, Besprechungsstuhl, Stuhl, Sitzmöbel, Stapelstuhl, Besucherstühle, Konferenzstühle, t2020
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,50*
ab € 207,16*
€ 257,02*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 211,22*
€ 257,64*
Lager 3635
pro Paket
Frei Haus
ab € 262,81*
€ 319,84*
16 Tage
15
pro Paket
Frei Haus
ab € 312,96*
€ 378,26*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 319,84*
€ 380,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 315,75*
€ 375,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 296,56*
€ 352,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 290,46*
€ 345,65
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 262,81*
€ 312,74
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 131,405* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Topstar
FZ10BUG-2 BUG GRAU/BUCHE
ab € 207,18*
Sonstiges
Topstar
FZ10BUW-2 BUW WEISS/BUCHE
ab € 207,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.