Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Giroflex Bürostuhl 353, ohne Armlehnen, Auto-Synchronmechanik, Muldensitz, 3D-Netz-Rückenlehne, schwarz/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
null
Artikel-Nr.:
     3635-146891
Hersteller:
     Giroflex
Herst.-Nr.:
     353-4029
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Insbesondere bei sitzenden Tätigkeiten im Büro ist es von Bedeutung, nicht auf den nötigen Komfort zu verzichten: Der Bürostuhl 353 mit Auto-Synchronmechanik hilft Ihnen, bei der Arbeit stets optimal zu sitzen.

Die Synchronmechanik gibt dem Körper Halt '“ und das in jeder Sitzposition. Dank der unterschiedlichen Neigung von Sitzfläche und Rückenlehne werden harmonische Bewegungsabläufe im Sitzen möglich gemacht. Vor allem bei verschiedenen Nutzern ist die Federkrafteinstellung sinnvoll, weil sich der Gegendruck der Rückenlehne dann an das jeweilige Körpergewicht anpassen lässt. Hier übernimmt der Stuhl automatisch die korrekte Ausrichtung für Sie.

Besonders angenehm ist die mit einer Höhe von 590 mm mittelhohe, höhenverstellbare Rückenlehne. Sie lässt sich um bis zu 60 mm in der Höhe verstellen, sodass sich auch grössere Personen bequem anlehnen können. Weniger Hitzestau, eine bessere Luftzirkulation, gutes Rückenklima: Der atmungsaktive Netzrücken ist ein weiteres Highlight des Bürostuhls.

Der bequeme Muldensitz ist auch für Leute, die lange Arbeitstage haben, eine Wohltat. Zusätzliche Entlastung für die Beine bringt Ihnen die Fase an der Sitzvorderkante, in dem Sie Blutstaus in den Oberschenkeln gegensteuert. Über einen Sicherheitslift können Sie die Höhe des Stuhls genau einstellen und ihn damit so ausrichten, dass Sie an jedem Schreibtisch optimal sitzen. Darüber hinaus lässt sich die Sitztiefe individuell einstellen, was für zusätzlichen Komfort sorgt.

Aufgrund der erstklassigen Polsterung sitzen Sie jederzeit gut. Mit einem Fusskreuz aus Kunststoff setzen Sie auf einmaliges Design und Qualität. Durch die Verwendung von lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen ist der Stuhl sowohl für Teppich als auch für harten Untergrund geeignet.

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 590 mm
  • Rückenlehne höhenverstellbar
  • Verstellbereich: 60 mm (12-stufig einrastbar)
  • Farbe der Rückenfläche: Schwarz
  • Inkl. Lordosenstütze
  • 3D-Netz-Rückenlehne

Sitzeigenschaften Mechanik:

  • Auto-Synchronmechanik (Automatic Move-Mechanik)
  • Rückenneigung 3-fach arretierbar
  • Inklusive automatischer Körpergewichtsregulierung
    • Zwischen 45-120 kg
    • Feinjustierung in 7 Rastpositionen
  • Muldensitz
  • Abgeschrägte Sitzvorderkante, ergonomisch geformt
  • Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitslift
  • Sitztiefenverstellung mittels Schiebesitz (60 mm, 7 Rastpositionen)
  • Farbe der Sitzfläche: schwarz
  • Sitzmasse (B x T x H): 490 x 380 - 440 x 390 - 510 mm

Weitere Details:

  • Empfohlene Sitzzeit: Bis 8 Stunden
  • Bis 120 kg belastbar
  • Bezug:
    • Rücken: Netzgewebe,100% Polyester
    • Sitz: Stoff, Xtreme
  • Polsterung: PU-Schaumpolster, ergonomisch
  • Material Fusskreuz: Kunststoff
  • Farbe Gestell: Schwarz
  • Lastabhängig gebremste Sicherheitsdoppelrollen (Ø 50 mm), universal einsetzbar
  • Anlieferung zerlegt
  • Zertifikate: GS-geprüft, Quality Office
  • Garantie: 5 Jahre
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Zerlegt
Sitzhöhenverstellung:
Ja
Rückenlehnenhöhe:
590 mm
Rollen geeignet für:
Universal
Sitzhöhe von:
390 mm
Armlehnen:
ohne Armlehnen
Kopfstütze:
Nein
Garantie:
5 Jahre
Sitzschalenform:
Muldensitz
Sitztiefe von:
380 mm
Lordosenstütze:
Ja
Desinfektionsmittelbeständig:
Nein
Farbe:
schwarz
empfohlene Sitzzeit:
bis 8 h
Sitzbreite:
490 mm
Sitzmechanik:
Auto-Synchronmechanik
Sitzhöhe bis:
510 mm
Sitztiefe bis:
440 mm
Sitztiefenverstellung:
Ja
Farbe Gestell:
schwarz
Belastbarkeit:
120 kg
Bezug:
Netzgewebe
Norm:
EN 1021- 1+2; EN 1335-1-2-3
Farbe Sitzfläche:
schwarz
Sitzneigungsverstellung:
Nein
Höhenverstellbereich Rückenlehne:
60 mm
Material Fusskreuz:
Kunststoff
GS-geprüft:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 421,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,70*
€ 601,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 498,78*
€ 593,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,96*
€ 564,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 457,28*
€ 544,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,06*
€ 501,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.