Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Giroflex Bürostuhl 353, mit Armlehnen, Auto-Synchronmechanik, Muldensitz, schwarz/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
null
Artikel-Nr.:
     3635-146877
Hersteller:
     Giroflex
Herst.-Nr.:
     353-4529
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Wer viel Zeit im Sitzen verbringt, sollte beim Bürostuhl-Erwerb auf Komfort und Funktionalität achten. Dank dem Bürostuhl 353 mit Auto-Synchronmechanik sind selbst stressige Arbeitstage, an denen man viel Zeit am Schreibtisch verbringt, kein Problem mehr.

Da die Neigung der Sitzfläche an die Neigung der Rückenlehne gekoppelt ist, bewegt sich diese beim Zurücklehnen mit. Die Synchronmechanik begünstigt einen aktiven, nicht starren Bewegungsablauf und regt somit die Durchblutung und Nährstoffversorgung der Wirbelsäule an. Dieser ergonomische Stuhl erfreut mit einer automatischen Gewichtsregulierung: Das heisst, er justiert die Einstellung des richtigen Rückenlehnengegendrucks für Sie automatisch.

Der Stuhl besitzt eine 600 Millimeter hohe Rückenlehne, eine vergleichsweise mittelhohe Ausführung. Diese ist in einem Bereich von 60 Millimetern höhenverstellbar, sodass Sie sie genau an Ihre Körpergrösse anpassen können. Für eine perfekte Unterstützung im Lendenwirbelbereich sorgt eine tiefenverstellbare Lumbalstütze.

Für alle genau das Richtige '“ aufgrund der bequemen Sitzschalenform eignet sich der Stuhl auch für Büros, wo sich unterschiedliche Mitarbeiter Schreibtisch und Bürostühle teilen. Die abgeschrägte Sitzvorderkante verhindert, dass sich auch bei langem Sitzen Blut in den Beinen staut und entlastet damit Ihre Beinmuskulatur. Über einen Sicherheitslift können Sie die Höhe des Stuhls genau einstellen und ihn damit so ausrichten, dass Sie an jedem Schreibtisch optimal sitzen. Darüber hinaus lässt sich die Sitztiefe individuell einstellen, was für zusätzlichen Komfort sorgt.

Eine hochwertige Polsterung sorgt für angenehmes Sitzen und besten Komfort. Der Stoffbezug ist robust und pflegeleicht. Sie können ihn ganz unkompliziert mit einer Polsterdüse absaugen und einmal jährlich mit einem Polsterreiniger behandeln, sodass er seine Farbe behält und Ihnen lange Freude bereitet. Für eine zusätzliche Entlastung des Nackens und der Schultern sorgen die höhen- und breitenverstellbaren Armlehnen mit weichen PU-Armauflagen, auf denen Ihre Arme bei Schreibtischarbeiten bequem abgelegt werden können. Mit einem Fusskreuz aus Kunststoff setzen Sie auf ansprechendes Design und Qualität. Die lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen sind für alle Arten von Böden konzipiert (wie z. B. Mittel- und langflorige Teppiche, Parkett, Laminat, Fliesenboden und auch kurzflorige Industrieteppichböden).

Armlehnen:

  • 2D T-Armlehnen
  • Höhen- und breitenverstellbar
  • Weiche Armpads aus Polyurethan

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 600 mm
  • Rückenlehne höhenverstellbar
  • Verstellbereich: 60 mm (12-stufiger Rastmechanismus)
  • Farbe der Rückenfläche: Schwarz
  • Inkl. Lordosenstütze (tiefenverstellbar)

Sitzeigenschaften Mechanik:

  • Auto-Synchronmechanik (Automatic Move-Mechanik)
  • In 3 Positionen arretierbare Rückenneigung
  • Rückstellkraft der Rückenlehne automatisch regulierbar
    • Zwischen 45-120 kg
    • Zusätzliche Feinjustierung (7 Rastpositionen)
  • Muldensitz
  • Abgeflachte Sitzvorderkante, ergonomisch geformt
  • Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitslift
  • Sitztiefenverstellung mittels Schiebesitz (60 mm, 7 Rastpositionen)
  • Farbe der Sitzfläche: schwarz
  • Sitzmasse (B x T x H): 490 x 380 - 440 x 390 - 510 mm

Weitere Details:

  • Empfohlene Sitzzeit: Bis 8 Stunden
  • Bis 120 kg belastbar
    • Bezug: Stoff (Xtreme)
  • Polsterung: PU-Schaumpolster, ergonomisch
  • Material Fusskreuz: Kunststoff
  • Farbe Gestell: Schwarz
  • Lastabhängig gebremste Sicherheitsdoppelrollen (Ø 50 mm), universal einsetzbar
  • Anlieferung zerlegt
  • Zertifikate: GS-geprüft, Quality Office
  • Garantie: 5 Jahre
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Zerlegt
Sitzhöhenverstellung:
Ja
Rückenlehnenhöhe:
600 mm
Rollen geeignet für:
Universal
Sitzhöhe von:
390 mm
Armlehnen:
mit Armlehnen
Kopfstütze:
Nein
Verstellbarkeit Armlehnen:
höhen- und breitenverstellbar
Armlehnenform:
2D T-Armlehnen
Garantie:
5 Jahre
Sitzschalenform:
Muldensitz
Sitztiefe von:
380 mm
Lordosenstütze:
Ja
Desinfektionsmittelbeständig:
Nein
Farbe:
schwarz
empfohlene Sitzzeit:
bis 8 h
Sitzbreite:
490 mm
Sitzmechanik:
Auto-Synchronmechanik
Sitzhöhe bis:
510 mm
Sitztiefe bis:
440 mm
Sitztiefenverstellung:
Ja
Farbe Gestell:
schwarz
Belastbarkeit:
120 kg
Bezug:
Stoff
Norm:
EN 1021- 1+2; EN 1335-1-2-3
Farbe Sitzfläche:
schwarz
Sitzneigungsverstellung:
Nein
Höhenverstellbereich Rückenlehne:
60 mm
Material Fusskreuz:
Kunststoff
GS-geprüft:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 548,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 643,98*
€ 766,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 631,57*
€ 751,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 605,30*
€ 720,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 584,49*
€ 695,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 548,15*
€ 652,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.