Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freischwinger GIROFLEX 353, mit Netzrücken, Präzisionsstahlrohr stapelbar, m. Armlehnen, grau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-146820
Hersteller:
     Giroflex
Herst.-Nr.:
     353-7003 RUN60011 GRAU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl

Der Freischwinger GIROFLEX 353 ist die perfekte Sitzgelegenheit für Wartezimmer, Vorraum oder als Beistellstuhl im Büro. Wenn Sie die Stühle nicht benötigen, können Sie sie platzsparend stapeln.

Gefertigt ist der stabile Freischwinger GIROFLEX 353 aus Präzisionsstahlrohr, welches die Anforderungen nach DIN 2394-C erfüllt. Die Armlehnen sind ebenfalls aus Stahlrohr gefertigt und mit dem Gestell fest verschweisst. Die dazugehörigen Armauflagen bestehen aus Polyamid, das mit einer angenehmen Oberflächenstruktur versehen ist. Die Rohrkonstruktion ist verchromt.

Der Polsterschaum auf der Sitzfläche ist angenehm fest, zudem ist das Material ebenso wie das Rückennetz flammhemmend. Das Rückennetz ist luftdurchlässig, was für ein optimales Sitzklima sorgt. Ausserdem ist der Rücken dadurch bestens gestützt. Beim Sitzbezug sowie dem Rückennetz haben Sie die Wahl zwischen verschiedenen Farbkombinationen '“ so finden Sie das Modell, das am besten zu Ihrer Büroeinrichtung passt.

Weitere Details:

  • Bequemer Besucherstuhl in elegantem Design
  • Komfortabler Netzrücken mit optimaler Stützfunktion
  • Stapelbar (empfohlen bis 4 Stühle)
  • Mit oder ohne Armlehne erhältlich
  • Armlehne verschweisst mit Sitzträger, Armauflagen aus Polyamid, schwarz mit Oberflächenstruktur
  • Polsterschaum: flammhemmender und FCKW-freier PUR-Formschaum
  • Sitzschaumhärte: 270N +/-10%, Raumgewicht -60 kg/m3
  • Sitzschale aus Polypropylen (15 % Mineralpulver), schwarz mit Oberflächenstruktur
  • Rückenrahmen: Polyamid, schwarz mit Oberflächenstruktur
  • Rückenbezug: 3-D-Aufbau, wabenförmig, 100 % aus PES
  • Material Gestell: Präzisionsstahlrohr (Durchmesser 22 x 2.95 mm, DIN 2394-C), verchromt
  • Verschiedene Farbkombinationen für Rücken/Sitz: grau/schwarz, blau/schwarz, orange/schwarz, grün/schwarz, schwarz/schwarz
  • Sitzhöhe: H 440 mm (eingesessen)
  • Masse:
    • B 520 x T 430 x H 920 mm (ohne Armlehne)
    • B 640 x T 430 x H 920 mm (mit Armlehne)
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe:
grau; schwarz
Ausführung:
Schwinger
Farbe Rückenfläche:
grau
Gestellform:
Rundrohrfuss
Sitzbreite:
470 mm
Farbe Gestell:
chrom
Belastbarkeit:
120 kg
Garantie:
5 Jahre
Bezug:
Polyester
Sitzhöhe:
440 mm
Farbe Sitzfläche:
schwarz
Sitztiefe:
430 mm
Gewicht:
8,39 kg
inklusive Armlehnen:
Ja
Material Sitzfläche:
Polyurethan-Schaum (PU-Schaum)
Material Gestell:
Stahlrohr, verchromt
GS-geprüft:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 333,04*
€ 395,93*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 435,13*
€ 515,00*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,00*
€ 612,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,88*
€ 605,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 497,23*
€ 591,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 480,24*
€ 571,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,13*
€ 517,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.