Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lounge Sessel BRIGHTON, Stoffbezug, Vintage-Look, Massivholzbeine, hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-144857
Hersteller:
     MEET_by_Paperflow
Herst.-Nr.:
     FTBRI.01.02 7557 GRAU
EAN/GTIN:
     3660141230338
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besuchersessel
Loungesessel
Sessel
paperflow besuchersessel grau

Der Lounge Sessel BRIGHTON schafft in seiner stilvollen Vintage-Steppung nicht nur eine angenehm lockere Atmosphäre, er ist auch einfach wunderbar bequem.

Die Sitzfläche ist für ein gemütliches Sitzgefühl mit weichem Schaumstoff gepolstert. Der hochwertige Stoffbezug aus Polyester kann in PKrschiedenen Farben ausgewählt werden, passend zu jeder Einrichtung. Robuste, schwarz lackierte Holzbeine aus massiPKr Buche runden diesen Lounge Sessel optisch perfekt ab.

Die Anlieferung erfolgt in zerlegtem Zustand zur einfachen Selbstmontage. Fertig aufgebaut PKrwandeln Sie mit diesem Sitzmöbelstück Büroecken oder Aufenthaltsräume in eine nobel anmutende Lounge. Gleichermassen werden sich Mitarbeiter und Gäste wohlfühlen.

Weitere Details:

Eleganter Loungesessel mit Vintage Steppung

Echter Blickfang mit Wohlfühlfaktor für Gäste und Mitarbeiter

Ideal zum Einrichten von Bürositzecken und Aufenthaltsräumen

Montage: zerlegte Lieferung zur einfachen Selbstmontage

Bezug: Stoffbezug aus 100 % Polyester

Polster: Schaumstoff

Füsse: Massivholz, Buche schwarz lackiert

Farbe: Bezug in PKrschiedenen Farbvarianten

Sitzmasse: B 650 x T 490 x H 410 mm

Gesamtmasse: B 650 x T 640 x H 820 mm

Weitere Suchbegriffe: besuchersessel, besuchersessel grau, 144857, 144857-SW81, Sofa, Polstermöbel, Möbel, Polstergarnitur, Drehstuhl (Büro-), Drehstuhl, PC-Stuhl, Stuhl (Bürodreh-)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 137,12*
€ 172,27*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 137,84*
€ 174,36*
€ 4,95*
ab € 184,00*
€ 229,08*
343 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 186,74*
€ 246,15*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 230,75*
€ 285,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,34*
€ 339,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,28*
€ 332,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,12*
€ 313,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,53*
€ 311,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,75*
€ 274,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paperflow
TFEN160X230MC
ab € 95,20*
Ähnlich
Paperflow
TFEN160X230MD
ab € 75,43*
Ähnlich
Paperflow
TFEN160X230MA
ab € 95,21*
Ähnlich
Paperflow
FTBRI.01.06
ab € 133,30*
Ähnlich
Paperflow
FTBRI.01.11
ab € 136,46*
Ähnlich
Paperflow
74600543
ab € 75,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.