Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PaperFlow TFEN160X230MB Indoor, Outdoor Teppich Rechteck Polypropylen (PP) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PaperFlow TFEN160X230MB Indoor, Outdoor Teppich Rechteck Polypropylen (PP) Grau
PaperFlow TFEN160X230MB Indoor, Outdoor Teppich Rechteck Polypropylen (PP) Grau
PaperFlow TFEN160X230MB Indoor, Outdoor Teppich Rechteck Polypropylen (PP) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-91408498
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     74600543
EAN/GTIN:
     3660141914177
Suchbegriffe:
Outdoor-Teppich
Outdoorteppich
Teppich Außenbereich
Teppich
Deko-Teppich "Fenix"
Weitere Informationen:
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Indoor, Outdoor
Typ
Teppich
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Grau
Färbung
Muster
Produktdesign
Abstract
Form
Rechteck
Materialbeschreibung (Name, %)
100 % Polypropylen
Empfohlene Nutzung
Küche
Für Fußbodenheizung geeignet
Ja
Wasserabweisend
Ja
Waschbar
Ja
Waschmaschinentauglich
Ja
Seifen-
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1600 mm
Tiefe
2300 mm
Dicke
4 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 4 m² (ab € 18,8625* pro m²)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,93*
€ 126,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,45*
€ 115,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 93,75*
€ 111,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,41*
€ 106,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 88,26*
€ 105,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,69*
€ 103,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,45*
€ 89,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paperflow
TFEN160X230MC
ab € 95,18*
Ähnlich
Paperflow
TFEN160X230MD
ab € 75,92*
Ähnlich
Paperflow
TFEN160X230MA
ab € 95,21*
Ähnlich
Paperflow
FTBRI.01.02
ab € 135,84*
Ähnlich
Paperflow
FTBRI.01.06
ab € 134,04*
Ähnlich
Paperflow
FTBRI.01.11
ab € 136,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.