Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sessel BRIGHTON, Füße aus Massivholz, hellgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sessel BRIGHTON
Sessel BRIGHTON
Sessel BRIGHTON
Artikel-Nr.:
     103-546303
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     FTBRI.01.02
EAN/GTIN:
     3660141230338
Suchbegriffe:
Besuchersessel
Loungesessel
Sessel
paperflow besuchersessel grau
Sessel BRIGHTON, Füße aus Massivholz, hellgrau.

Komplett gepolstert und bezogen. Cooler Vintage-Look. Auf Füßen aus Massivholz.

Moderner Sessel in tollem Vintage-Look für Lounge, Wartebereich, Sitzecke, aber auch zuhause. Komplett gepolstert und bezogen, 100% Polyester. 4-Fuß-Gestell aus Massivholz Buche, schwarz lackiert.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Bezugsfarbe:
hellgrau
Bezugsmaterial:
Polyester
Gestellmaterial:
Massivholz
Gesamthöhe:
820 mm
Gesamtbreite:
650 mm
Sitzbreite:
590 mm
Sitzhöhe:
410 mm
Sitztiefe:
490 mm
Gesamttiefe:
640 mm
Weitere Suchbegriffe: besuchersessel, besuchersessel grau, 546303 49, Homeoffice, Home office, Loungemöbel, Sitzmöbel, Stuhl, Stühle
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 137,12*
€ 172,27*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 137,84*
€ 174,36*
€ 4,95*
ab € 184,00*
€ 229,08*
343 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 186,74*
€ 246,15*
Frei Haus
ab € 230,75*
€ 285,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,36*
€ 207,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,80*
€ 204,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,51*
€ 193,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,38*
€ 187,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,84*
€ 164,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paperflow
TFEN160X230MC
ab € 95,20*
Ähnlich
Paperflow
TFEN160X230MD
ab € 75,43*
Ähnlich
Paperflow
TFEN160X230MA
ab € 95,21*
Ähnlich
Paperflow
FTBRI.01.06
ab € 133,30*
Ähnlich
Paperflow
FTBRI.01.11
ab € 136,46*
Ähnlich
Paperflow
74600543
ab € 75,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.