Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NowyStyl Besucherstuhl, H 470 mm x B 460 mm x T 410 mm, Kunststoff, mit Stahlgestell, Antikratzfüsse, stapelbar, alusilber-anthrazit


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-144753
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     ISO 4L ALU K05 GB (VE4) ALU/K05 ALU
EAN/GTIN:
     5901747582338
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl

Der NowyStyl Besucherstuhl eignet sich hervorragend für Meetings, da er mit seinem hohen Mass an Sitzkomfort punktet und sich platzsparend verstauen lässt.

Der Stuhl bietet eine angenehm geformte Sitzfläche sowie eine Rückenlehne aus dem stabilen und langlebigen Kunststoff Polypropylen. Sitzfläche und Rückenlehne sind in einer attraktiven Farbauswahl verfügbar. Das vierbeinige Gestell besteht aus hochwertigem Edelstahlrohr. Sie haben die Wahl zwischen Modellen mit einem Gestänge in schwarzer Pulverbeschichtung oder in Aluminium-Optik.

Der Besucherstuhl schont Ihre hochwertigen Bodenbeläge vor mechanischen Beschädigungen, da er mit Antikratzfüssen ausgerüstet ist. Zwölf Stück des NowyStyl Besucherstuhls lassen sich übereinander stapeln. Dabei unterstützt ein Griffloch in der Rückenlehne das effiziente Handling.

Rückenlehne:

  • Rückenlehne mit Griffloch
  • Länge Rückenlehne: 320 mm
  • Breite der Rückenlehne: 470 mm

Sitzeigenschaften Mechanik:

  • Sitzmasse: H 470 x B 460 x T 410 mm
  • Sitzflächentiefe: 475 mm
  • Gesamthöhe: 805 mm
  • Durchmesser: 18 mm
  • Die Sitzfläche besteht aus Polypropylen
  • Das Gestell besteht aus Edelstahl
    • Ist in schwarzer Pulverbeschichtung oder Aluminium-Optik bestellbar
  • Die Sitzfläche ist in verschiedenen Farben erhältlich
  • Antikratzfüsse

Weitere Details:

  • In verschiedenen Farben erhältlich
  • Für jeden Konferenzraum oder Arbeitsplatz geeignet
  • Stapelbar, bis zu 12 Stück
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Stapelstuhl, stapelstuhl kunststoff anthrazit, stapelstuhl kunststoff, stapelstuhl, 144753, 144753-SW81, Konferenzmöbel, Besprechungsstuhl, Stuhl, Sitzmöbel, Besucherstühle, Konferenzstühle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 46,26*
€ 62,04*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 57,98*
€ 76,08*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 76,08*
€ 90,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 74,57*
€ 88,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 70,77*
€ 84,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 68,43*
€ 81,43
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 66,66*
€ 79,33
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 57,98*
€ 69,00
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 57,98* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.