Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dauphin Bürostuhl SHAPE 29675, Synchronmechanik, mit Armlehnen, Lordosenstütze, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-143666
Hersteller:
     Dauphin
Herst.-Nr.:
     2967QSN3T6KGSA240KGSFHKGSS50GSR75WG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Beim Erwerb eines Bürostuhls sollte man sich fachmännisch erkundigen. Achten Sie auf Details und darauf, dass der Sitzkomfort im Vordergrund steht. Der Bürostuhl Shape 29675 mit Flachsitz ist eine gute Wahl für Ihren Alltag in der Verwaltung, damit Sie auch nach Feierabend fit und beweglich sind.

Entspannt zurücklegen '“ die Synchronmechanik sorgt dafür, dass als Erstes die Rückenlehne nachgibt und sich ab einem gewissen Punkt auch die Sitzfläche bewegt. So werden Fehlhaltungen ausgebessert und der Rücken wird entlastet. Sie wissen bestimmt, wie wichtig Bewegung am Arbeitsplatz ist. Daher sollte der Stuhl, auf dem Sie jeden Tag lange sitzen, mit einer Federkrafteinstellung ausgerüstet sein. Diese dient dazu, die Neigung der Rückenlehne mit dem eigenen Körpergewicht regulieren zu können.

Besonders angenehm ist die mit einer Höhe von 560 mm mittelhohe, höhenverstellbare Rückenlehne. Sie lässt sich um bis zu 90 mm in der Höhe verstellen, sodass sich auch grössere Personen bequem anlehnen können. Die Belastung im Lendenwirbelbereich ist oft besonders gross. Daher sollten Sie auf einen Bürostuhl mit tiefenverstellbarer Lordosenstütze setzen und Ihren Rücken dauerhaft entlasten.

Der gemütliche Flachsitz ist auch für Menschen, die lange am Schreibtisch sitzen, ein Segen. Zusätzliche Entlastung für die Beine bringt Ihnen die im Sitz integrierte Knierolle, in dem Sie Blutstaus in den Oberschenkeln gegensteuert. Über einen Sicherheitslift können Sie die Höhe des Stuhls genau einstellen und ihn damit so ausrichten, dass Sie an jedem Schreibtisch optimal sitzen. Darüber hinaus lässt sich die Sitztiefe individuell einstellen, was für zusätzlichen Komfort sorgt. Damit Ihr Becken beim Sitzen immer leicht nach vorne gekippt ist, sodass die Wirbelsäule weniger beansprucht wird, können Sie die Neigung der Sitzfläche individuell einstellen.

Der Bürostuhl Shape 29675 zeichnet sich durch höhen- und breitenverstellbare Armlehnen aus, was Nacken- und Schulterverspannungen verhindert und Ihren Sitzkomfort steigert. Durch die erstklassige Polsterung sitzen Sie immer gut. Besonders pflegeleicht und vielseitig ist der Stoffbezug des Modells. Ganz einfach regelmässig absaugen und einmal jährlich mit einem Polsterreiniger behandeln. So behält der Bezug seine schöne Farbe und sieht auch nach Jahren noch gepflegt aus. Mit einem Fusskreuz aus Kunststoff setzen Sie auf ansprechendes Design und Qualität. Durch die Verwendung von Doppelrollen ist der Stuhl sowohl für Teppich als auch für harten Untergrund geeignet.

Armlehnen:

  • T-Armlehnen
  • Höhen- und breitenverstellbar

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 560 mm
  • Rückenlehne höhenverstellbar
  • Verstellbereich: 90 mm
  • Farbe der Rückenfläche: Schwarz
  • Inkl. Lordosenstütze

Sitzeigenschaften Mechanik:

  • Synchronmechanik
  • 4-fach arretierbar
  • Inklusive Körpergewichtsregulierung
  • Flachsitz
  • Ergonomisch geformt, Knierolle
  • Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitslift
  • Sitzneigungsverstellung
  • Farbe der Sitzfläche: schwarz
  • Sitzmasse (B x T x H): 460 x 400 - 460 x 390 - 510 mm

Weitere Details:

  • Empfohlene Sitzzeit: Bis 8 Stunden
  • Bis 110 kg belastbar
  • Bezug: Stoff
  • Material Fusskreuz: Kunststoff
  • Farbe Gestell: Schwarz
  • Anlieferung zerlegt
  • GS-Zertifikat
  • Made in Germany
  • Garantie: 5 Jahre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 445,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 536,57*
€ 638,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 530,39*
€ 631,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 499,38*
€ 594,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 482,15*
€ 573,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,88*
€ 530,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.