Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SET Konferenztisch weiss


Menge:  Satz  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-143622
Hersteller:
     Seco Tools
Herst.-Nr.:
     229322
EAN/GTIN:
     4250510863039
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
Besucherstuhl
Formschalenstuhl

Konferenzstühle

  • Sitzhöhenverstellung durch Gaslift
  • Bezug 100 % Polyester, schwarz
  • Rücken aus atmungsaktivem Netz, schwarz
  • Fusskreuz und Rückenschale aus Kunststoff, in schwarz oder weiss
  • Rollen für harte Böden
  • Rückenlehnenhöhe: 460 mm
  • Sitzmasse: B 480 x T 480 x H 445-540 mm


Tisch

  • verchromtes Stahlrohrgestell (32 x 32 x 2 mm), einseitig abgerundet
  • Tischplatte 19 mm stark, melaminharzbeschichtet, 2 mm Kunststoffkante
  • umlaufender Rahmen aus verchromtem Vierkant-Stahlrohr
  • Tischhöhe: 720 mm mit Bodenausgleich (+ 30 mm)
  • Masse: B 2000 x T 800 mm
  • Farbe: Weiss
Weitere Suchbegriffe: Holzschalenstuhl, Konferenzstuhl, Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Besprechungstischgruppe, Konferenz-Sitzgruppe, Stahlrohrtisch, stahlrohrtisch weiss, stahlrohrtisch, besucherstuhl leder, 143622, 143622-SW81, Kantinenmöbel, Pausentisch, Tisch, Komplettangebot, Komplettset, Tischgruppe, Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 938,34*
€ 1.085,88*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 936,62*
€ 1.085,88*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1.085,88*
€ 1.292,20
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 1.084,66*
€ 1.290,75
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 1.036,71*
€ 1.233,68
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 997,15*
€ 1.186,61
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 936,62*
€ 1.114,58
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 936,62* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.