Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Stapelstuhl Natur, stapelbar bis 10 Stück, desinfektionsmittelbeständig, mit Stoffpolster, B 430 x T 410 x H 450 mm, Holz undStahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-143107
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     143107
EAN/GTIN:
     4251898814088
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl

Der Schäfer Shop Select Stapelstuhl Natur verfügt über eine bequeme Sitzschale mit ergonomischer Lordosen-Unterstützung für einen optimalen Sitzkomfort.

Gefertigt wurde der Konferenzstuhl aus naturfarbenem, lackiertem Buchenholz und besitzt ein stabiles Gestell aus verchromtem Stahl-Rundrohr einer Stärke von 20 x 1,5 mm.

Auch das einfache Handling überzeugt: Bis zu 10 Exemplare lassen sich platzsparend übereinander stapeln.Das trapezförmige Griffloch erleichert das schnelle Umpositionieren des Stuhls. Die nicht gepolsterte Oberfläche verhält sich desinfektionsmittelbeständig.

Sie erhalten den bereits komplett montiert angelieferten Stapelstuhl Natur von Schäfer Shop Select wahlweise in einer Variante mit oder ohne einem anthrazitfarbenem Stoffbezugpolster auf der Sitzfläche.

Diese Polsterung besteht aus 20 mm starkem Polyurethanschaum. Darüber befindet sich der zu 100 % aus gemäss DIN 4102-B1 schwer entflammbarem Trevira CS Polyester bestehende Stoffbezug mit einer hohen Scheuerfestigkeit von 70000 Touren nach Martindale.

In beiden Fällen belaufen sich die Sitzmasse auf jeweils B 430 x T 410 x H 450 mm und die Gesamtmasse auf jeweils ca. B 500 x T 580 x H 870 mm bei einem Gesamtgewicht von 6,1 kg.

Hinweis:

Die nicht gepolsterten Oberflächen des Stapelstuhls sind zum Reinigen mit Desinfektionsmitteln geeignet. Wir empfehlen allerdings, die Verträglichkeit zunächst an einer weniger sichtbaren Stelle zu überprüfen. Achtung: Der Polsterbezug ist nicht desinfektionsmittelbeständig!

Ausführung:

  • Hochwertiger Konferenzstuhl
    • bis zu 10 Exemplare platzsparend aufeinander stapelbar
    • desinfektionsmittelbeständig
    • Sitzschale mit ergonomischer Lordosen-Unterstützungfür besten Sitzkomfort
    • trapezförmiges Griffloch vereinfacht das Handling
  • Wahlweise mit oder ohne anthrazitfarbenem Stoffbezugpolster
    • dieses bestehend zu 100 % aus Trevira CS Polyester
    • Scheuerfestigkeit von 70000 Touren nach Martindale
    • schwer entflammbar nach DIN 4102-B1
    • darunter 20 mm starkem Polyurethanschaum

Weitere Details:

  • Made by Schäfer Shop Select
  • Anlieferung erfolgt montiert
  • Material: Sitz- und Rückenfläche: jeweils Buchenholz, lackiert
  • Material Gestell: jeweils Stahl-Rundrohr
  • Materialstärke Gestell: jeweils 20 x 1,5 mm
  • Farbe Rückenfläche: jeweils naturfarben
  • Farbe Gestell: jeweils verchromt
  • Sitzmasse: jeweils B 430 x T 410 x H 450 mm
  • Gesamtmasse: jeweils ca. B 500 x T 580 x H 870 mm
  • Gewicht: jeweils 6,1 kg
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Besucherstuhl schwer entflammbar, Stapelstuhl, stapelstuhl holz, stapelstuhl, besucherstuhl leder, 143107, 143107-SW81, Konferenzmöbel, Besprechungsstuhl, Stuhl, Sitzmöbel, Besucherstühle, Konferenzstühle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3635
Frei Haus
ab € 131,32*
€ 164,07*
€ 4,95*
ab € 147,14*
€ 182,86*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,07*
€ 195,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,89*
€ 191,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,87*
€ 185,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,47*
€ 176,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,32*
€ 156,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.