Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Bürostuhl SSI PROLINE P3+ DELUXE, 3D-Mechanik, ohne Armlehnen, hohe Rückenlehne, mit Kopfstütze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-142928
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     PROLINE P3+ DELUXE, KOPFST, LEDER,
EAN/GTIN:
     4014296316253
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Beim Kauf eines Bürostuhls sollte man sich fachmännisch erkundigen. Achten Sie auf Details und darauf, dass komfortables Sitzen im Vordergrund steht. Der Bürostuhl SSI Proline P3+ Deluxe mit Synchronmechanik ist die richtige Wahl für Ihren Arbeitsalltag in der Verwaltung, damit Sie auch nach Feierabend fit und beweglich sind.

Lehnen Sie sich entspannt zurück '“ die Synchronmechanik sorgt dafür, dass zuerst die Rückenlehne nachgibt und sich ab einem gewissen Punkt auch die Sitzfläche bewegt. So werden Fehlhaltungen ausgebessert und der Rücken wird entlastet.

Besonders angenehm ist die mit einer Höhe von 560 mm mittelhohe, höhenverstellbare Rückenlehne. Sie lässt sich um bis zu 60 mm in der Höhe verstellen, sodass sich auch grössere Personen bequem anlehnen können. Die Belastung im Lendenwirbelbereich ist oft besonders gross. Daher sollten Sie auf einen Bürostuhl mit Lordosenstütze setzen und so Ihren Rücken schonen. Benutzen Sie bei Ihrer tagtäglichen Arbeit mehrere Bildschirme nebeneinander, dann ist die Kopfstütze Gold wert. Sie hält Ihren Kopf aufrecht und stabilisiert Ihre Halswirbelsäule auch beim stetigen Blickwechsel.

Der bequeme Flachsitz ist auch für Leute, die lange arbeiten, ein Segen. Zusätzliche Entlastung für die Beine bringt Ihnen die vorne im Sitz angebrachte Knierolle, in dem Sie Blutstaus in den Oberschenkeln gegensteuert. Der Bürostuhl SSI Proline P3+ Deluxe ist mit einer Sitztiefenverstellung ausgestattet und kann mithilfe eines Sicherheitslifts in der Höhe verstellt werden, damit die Beine in einem optimalen Winkel aufliegen. Eine gerade und entlastete Wirbelsäule ist sehr wichtig. Daher sollte Ihr Becken beim Sitzen im Idealfall leicht nach vorne gekippt sein. Mit der Sitzneigeverstellung können Sie die Neigung der Sitzfläche so einstellen, dass Ihr Rücken sich entspannen kann. Der Bürostuhl fördert dank seinem 3D-Sitzgelenk ein aktives und gesundes Sitzen. Die Sitzfläche folgt Ihren Bewegungen dreidimensional '“ seitlich, nach vorne und hinten. Sie bleiben immer in leichter Bewegung, vermeiden einseitige Sitzpositionen und beugen Wirbelerkrankungen vor.

Eine besonders hochwertige Polsterung sorgt für entspanntes Sitzen und optimalen Komfort. In der exquisiten Lederoptik ist das Modell ein besonders edles Möbelstück für Ihren Arbeitsplatz. Das ansprechende Design wird durch ein Fusskreuz aus Aluminium untermalt. Durch die Verwendung von Doppelrollen ist der Stuhl sowohl für Teppich als auch für harten Untergrund geeignet.

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 560 mm
  • Rückenlehne höhenverstellbar
  • Verstellbereich: 60 mm
  • Farbe der Rückenfläche: Schwarz
  • Inkl. Lordosenstütze
  • Mit Kopfstütze

Sitzeigenschaften Mechanik:

  • Synchronmechanik
  • Flachsitz
  • 3D-Sitzgelenk, Knierolle
  • Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitslift
  • Sitzneigungsverstellung
  • Farbe der Sitzfläche: schwarz
  • Sitzmasse (B x T x H): 470 x 510 x 470 - 560 mm

Weitere Details:

  • Empfohlene Sitzzeit: Bis 8 Stunden
  • Bis 120 kg belastbar
  • Bezug: Leder
  • Material Fusskreuz: Aluminium
  • Farbe Gestell: Silber
  • Anlieferung zerlegt
  • GS-Zertifikat
  • Made in Germany
  • Garantie: 5 Jahre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 496,53*
€ 593,06*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 626,48*
€ 725,35*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 725,35*
€ 863,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 710,25*
€ 845,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 678,72*
€ 807,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 658,33*
€ 783,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 626,48*
€ 745,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.