Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Bürostuhl SSI PROLINE S3+, Synchronmechanik, ohne Armlehnen, 3D-Netz-Rückenlehne, 3D-Sitzgelenk, rot/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-142839
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     142839 T31 ROT
EAN/GTIN:
     4014296287270
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Wer viel sitzt, sollte beim Bürostuhl-Erwerb auf Komfort und Funktionalität achten. Dank dem Bürostuhl SSI Proline S3+ mit Synchronmechanik sind selbst stressige Arbeitstage, an denen man viel Zeit am Schreibtisch verbringt, kein Problem mehr.

Für entspanntes und individuelles Sitzen sorgt die Synchronmechanik, die bewirkt, dass sich sowohl Sitzfläche als auch Rückenlehne in einem optimalen Verhältnis zueinander neigen können.

Die höhenverstellbare Rückenlehne zählt mit einer Höhe von 580 mm zu den mittelhohen Exemplaren. Sie kann über einen Verstellbereich von 80 mm ganz einfach an Ihre Grösse angepasst werden. Die Netz-Rückenfläche verleiht dem Drehstuhl Atmungsaktivität und somit ein luftiges Sitzgefühl.

Für alle genau das Richtige '“ aufgrund der komfortablen Sitzschalenform eignet sich der Stuhl auch für Büroumgebungen, wo sich verschiedene Mitarbeiter Arbeitsplatz und Stühle teilen. Die im Sitz beherbergte Knierolle verhindert, dass sich auch bei langem Sitzen Blut in den Beinen staut und entlastet damit Ihre Beinmuskulatur. Über einen Sicherheitslift können Sie die Höhe des Stuhls genau einstellen und ihn damit so ausrichten, dass Sie an jedem Schreibtisch optimal sitzen. Darüber hinaus lässt sich die Sitztiefe individuell einstellen, was für zusätzlichen Komfort sorgt. Eine gerade und entlastete Wirbelsäule ist das A und O. Daher sollte Ihr Becken beim Sitzen im Idealfall leicht nach vorne gekippt sein. Mit der Sitzneigeverstellung können Sie die Neigung der Sitzfläche so einstellen, dass Ihr Rücken geschont wird. Der Bürostuhl fördert dank seinem 3D-Sitzgelenk ein aktives und gesundes Sitzen. Die Sitzfläche folgt Ihren Bewegungen dreidimensional '“ seitlich, nach vorne und hinten. Sie bleiben ständig in leichter Bewegung, vermeiden einseitige Sitzpositionen und beugen Wirbelerkrankungen vor.

Durch die erstklassige Polsterung sitzen Sie jederzeit gut. äusserst pflegeleicht und vielseitig ist der Stoffbezug des Modells. Ganz einfach regelmässig absaugen und einmal im Jahr mit einem Polsterreiniger behandeln. So behält der Bezug seine schöne Farbe und sieht auch nach Jahren noch gepflegt aus. Komplettiert wird das tolle Design durch ein Fusskreuz aus Aluminium. Die Doppelrollen eignen sich für jeden Untergrund, sodass Sie den Stuhl sowohl auf Teppichböden als auch harten Böden wie Fliesen, Echtholzparkett oder Laminat verwenden können.

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 580 mm
  • Rückenlehne höhenverstellbar
  • Verstellbereich: 80 mm
  • Farbe der Rückenfläche: Schwarz
  • 3D-Netz-Rückenlehne

Sitzeigenschaften Mechanik:

  • Synchronmechanik
  • Flachsitz
  • 3D-Sitzgelenk, Knierolle
  • Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitslift
  • Sitzneigungsverstellung
  • Farbe der Sitzfläche: rot
  • Sitzmasse (B x T x H): 470 x 460 - 510 x 470 - 560 mm

Weitere Details:

  • Empfohlene Sitzzeit: Bis 8 Stunden
  • Bis 110 kg belastbar
  • Bezug: Stoff
  • Material Fusskreuz: Aluminium
  • Farbe Gestell: Aluminium poliert
  • Anlieferung zerlegt
  • GS-Zertifikat
  • Qualität: Made in Germany
  • Garantie: 5 Jahre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 343,62*
€ 414,20*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 428,05*
€ 512,38*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,38*
€ 609,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 502,73*
€ 598,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,14*
€ 564,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,77*
€ 547,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,05*
€ 509,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.