Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Bürostuhl SSI Proline S3, ohne Armlehnen, Synchronmechanik, ergonomische Lehne, grau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-142823
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     142823 T23 GRAU
EAN/GTIN:
     4014296191027
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Insbesondere bei sitzenden Tätigkeiten im Büro ist es wichtig, nicht auf den entsprechenden Komfort zu verzichten: Der Bürostuhl SSI Proline S3 mit Synchronmechanik unterstützt Sie dabei, bei der Arbeit immer komfortabel zu sitzen.

Die Synchronmechanik gibt dem Körper Halt '“ und das in jeder Sitzposition. Dank der individuellen Neigung von Sitzfläche und Rückenlehne werden harmonische Bewegungsabläufe im Sitzen möglich gemacht. Mithilfe der Federkrafteinstellung lässt sich der Stuhl an Ihre individuelle Sitzhaltung und auch an ein dynamischeres Sitzverhalten anpassen. Federkraft bedeutet, dass Sie die Neigung der Rückenlehne problemlos mit Ihrem eigenen Körpergewicht anpassen können.

Der Stuhl besitzt eine 580 Millimeter hohe Rückenlehne, eine vergleichsweise mittelhohe Ausführung. Diese ist in einem Bereich von 80 Millimetern höhenverstellbar, sodass Sie sie genau an Ihre Körpergrösse anpassen können. Eine Lumbalstütze entlastet den Rücken genau da, wo die meisten Menschen Probleme haben: im Lendenwirbelbereich. Die Rückenfläche ist mit einem luftdurchlässigen Netzrücken versehen, welcher atmungsaktives Sitzen begünstigt.

Problemen mit den Bandscheiben wird durch die im ergonomischen Sitz eingearbeitete Beckenstütze vorgebeugt. Zusätzliche Entlastung für die Beine bringt Ihnen die vorne im Sitz angebrachte Knierolle, in dem Sie Blutstaus in den Oberschenkeln gegensteuert. Der Bürostuhl SSI Proline S3 ist mit einer Sitztiefenverstellung ausgestattet und kann mithilfe eines Sicherheitslifts in der Höhe verstellt werden, damit die Beine in einem optimalen Winkel aufliegen. Eine gerade und entlastete Wirbelsäule ist sehr wichtig. Daher sollte Ihr Becken beim Sitzen idealerweise leicht nach vorne gekippt sein. Mit der Sitzneigeverstellung können Sie die Neigung der Sitzfläche so einstellen, dass Ihr Rücken geschont wird.

Damit Sie, auch wenn der Arbeitstag mal länger wird, ein gutes Gefühl beim Sitzen haben, verfügt das Modell über eine komfortable Polsterung. Besonders pflegeleicht und vielseitig ist der Stoffbezug des Modells. Ganz einfach regelmässig absaugen und einmal im Jahr mit einem Polsterreiniger behandeln. So hält der Bezug seine schöne Farbe und sieht auch nach Jahren noch gepflegt aus. Mit einem Fusskreuz aus Aluminium setzen Sie auf einmaliges Design und hohe Qualität. Die Doppelrollen sind für alle Bodenarten konzipiert (wie z. B. Mittel- und langflorige Teppiche, Parkettböden, Laminat, Fliesenboden und auch kurzflorige Industrieteppichböden).

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 580 mm
  • Rückenlehne höhenverstellbar
  • Verstellbereich: 80 mm
  • Farbe der Rückenfläche: Schwarz
  • Inkl. Lordosenstütze
  • 3D-Netz-Rückenlehne

Sitzeigenschaften Mechanik:

  • Synchronmechanik
  • Mit Federkrafteinstellung
  • Bandscheibensitz
  • Knierolle
  • Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitslift
  • Sitzneigungsverstellung
  • Farbe der Sitzfläche: grau
  • Sitzmasse (B x T x H): 490 x 470 - 520 x 440 - 530 mm

Weitere Details:

  • Empfohlene Sitzzeit: Bis 8 Stunden
  • Bis 110 kg belastbar
  • Bezug: Stoff
  • Polsterung: Ergonomisch
  • Material Fusskreuz: Aluminium
  • Farbe Gestell: Aluminium poliert
  • Anlieferung zerlegt
  • GS-Zertifikat
  • Made in Germany
  • Garantie: 5 Jahre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 282,60*
€ 345,25*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 354,67*
€ 427,51*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,51*
€ 508,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,91*
€ 502,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,26*
€ 469,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,19*
€ 456,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,67*
€ 422,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.