Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Bürostuhl SSI PROLINE P3, Synchronmechanik, ohne Armlehnen, Lendenwirbelstütze, Bandscheibensitz, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-142819
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     142819 T22 ANTHRAZIT
EAN/GTIN:
     4014296287225
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Wer viel Zeit im Sitzen verbringt, sollte beim Bürostuhl-Kauf auf Komfort und Funktionalität achten. Dank dem Bürostuhl SSI Proline P3 mit Synchronmechanik sind selbst stressige Arbeitstage, an denen man nicht viel vor die Tür kommt, kein Problem mehr.

Da die Neigung der Sitzfläche an die Neigung der Rückenlehne gekoppelt ist, bewegt sich diese beim Zurücklehnen mit. Die Synchronmechanik fördert einen aktiven, nicht starren Bewegungsablauf und regt somit die Rückenmuskulatur und Nährstoffversorgung der Wirbelsäule an. Vor allem, wenn ein Stuhl von verschiedenen Mitarbeitern oder Mitgliedern der Familie benutzt wird, ist die Federkrafteinstellung sinnvoll, weil sich der Rückenlehnengegendruck dann an das jeweilige Körpergewicht anpassen lässt.

Der Stuhl besitzt eine 580 Millimeter hohe Rückenlehne, eine vergleichsweise mittelhohe Ausführung. Diese ist in einem Bereich von 80 Millimetern höhenverstellbar, sodass Sie sie genau an Ihre Körpergrösse anpassen können. Eine Lordosenstütze entlastet den Rücken genau da, wo die meisten Menschen Probleme haben: im Lendenwirbelbereich.

Die ergonomische Form des Bandscheibensitzes zeigt sich in einem nach hinten ansteigenden Sitzteil. Auf diese Weise entsteht eine wirkungsvolle Stütze für Ihr Becken. Wenn Sie lange Zeit sitzen, hilft Ihnen die im Sitz beherbergte Knierolle Durchblutungsstörungen und somit Ermüdung in den Beinen zu vermeiden. Ihr neuer Bürostuhl verfügt über eine Sitztiefenverstellung und lässt sich durch einen Sicherheitslift auch in der Höhe genau an Beinlänge und Sitzhaltung anpassen. Eine gerade und entlastete Wirbelsäule ist das A und O. Daher sollte Ihr Becken beim Sitzen im Idealfall leicht nach vorne gekippt sein. Mit der Sitzneigeverstellung können Sie die Neigung der Sitzfläche so einstellen, dass Ihr Rücken geschont wird.

Eine hochwertige Polsterung sorgt für angenehmes Sitzen und besten Komfort. Der Stoffbezug vermittelt bei allen Temperaturen ein angenehmes Sitzgefühl, ist leicht zu reinigen und robust. Komplettiert wird das schöne Design durch ein Fusskreuz aus Aluminium. Durch die Verwendung von lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen ist der Stuhl sowohl für Teppich als auch für Hartböden geeignet.

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 580 mm
  • Rückenlehne höhenverstellbar
  • Verstellbereich: 80 mm
  • Farbe der Rückenfläche: Anthrazit
  • Inkl. Lordosenstütze

Sitzeigenschaften Mechanik:

  • Synchronmechanik
  • Inklusive Körpergewichtsregulierung
  • Bandscheibensitz
  • Knierolle
  • Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitslift
  • Sitzneigungsverstellung
  • Farbe der Sitzfläche: anthrazit
  • Sitzmasse (B x T x H): 490 x 470 - 520 x 440 - 530 mm

Weitere Details:

  • Empfohlene Sitzzeit: Bis 8 Stunden
  • Bis 110 kg belastbar
  • Bezug: Stoff
  • Material Fusskreuz: Aluminium
  • Farbe Gestell: Aluminium poliert
  • Anlieferung zerlegt
  • GS-Zertifikat
  • Qualität: Made in Germany
  • Garantie: 5 Jahre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 256,28*
€ 315,97*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 321,68*
€ 391,21*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,21*
€ 465,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,02*
€ 455,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,16*
€ 425,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,58*
€ 412,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,68*
€ 382,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.