Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Bürostuhl SSI PROLINE P3, Synchronmechanik, ohne Armlehnen, Lendenwirbelstütze, Bandscheibensitz, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-142818
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     142818 T26 BLAU
EAN/GTIN:
     4014296191171
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Der Bürostuhl SSI Proline P3 mit Bandscheibensitz ermöglicht komfortables und entspanntes Sitzen im Arbeitsalltag.

Lehnen Sie sich entspannt zurück '“ die Synchronmechanik sorgt dafür, dass zuerst die Rückenlehne nachgibt und sich ab einem gewissen Punkt auch die Sitzfläche bewegt. So werden Fehlhaltungen ausgebessert und der Rücken wird entlastet. Sicher wissen Sie, wie wichtig Bewegung am Arbeitsplatz ist. Daher sollte der Stuhl, auf dem Sie viel Zeit verbringen, mit einer Federkrafteinstellung ausgerüstet sein. Diese dient dazu, die Neigung der Rückenlehne mit dem eigenen Körpergewicht regulieren zu können.

Der Stuhl besitzt eine 580 Millimeter hohe Rückenlehne, eine vergleichsweise mittelhohe Ausführung. Diese ist in einem Bereich von 80 Millimetern höhenverstellbar, sodass Sie sie genau an Ihre Körpergrösse anpassen können. Eine Lordosenstütze entlastet den Rücken genau da, wo er vielen Menschen Probleme bereitet: im Lendenwirbelbereich.

Die ergonomische Form des Bandscheibensitzes zeigt sich in einem nach hinten ansteigenden Sitzteil. Auf diese Weise entsteht eine wirkungsvolle Stütze für Ihr Becken. Wenn Sie lange Zeit sitzen, hilft Ihnen die vorne im Sitz angebrachte Knierolle Durchblutungsstörungen und somit Ermüdung in den Beinen zu vermeiden. Der Bürostuhl SSI Proline P3 ist mit einer Sitztiefenverstellung ausgestattet und kann mithilfe eines Sicherheitslifts in der Höhe verstellt werden, damit die Beine in einem optimalen Winkel aufliegen. Damit das Becken beim Sitzen immer leicht nach vorne gekippt ist, sodass die Wirbelsäule weniger beansprucht wird, können Sie die Neigung der Sitzfläche auf Ihre Bedürfnisse einstellen.

Die hochwertige Polsterung ist bequem und strapazierfähig. Der Stoffbezug vermittelt bei jeder Temperatur ein angenehmes Sitzgefühl, ist einfach zu reinigen und strapazierfähig. Mit einem Fusskreuz aus Aluminium setzen Sie auf ansprechendes Design und hohe Qualität. Die lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen eignen sich für alle Untergründe, sodass Sie den Stuhl sowohl auf Teppichböden als auch Hartböden wie Fliesen, Echtholzparkett oder Laminat verwenden können.

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 580 mm
  • Rückenlehne höhenverstellbar
  • Verstellbereich: 80 mm
  • Farbe der Rückenfläche: Blau
  • Inkl. Lordosenstütze

Sitzeigenschaften Mechanik:

  • Synchronmechanik
  • Mit Federkrafteinstellung
  • Bandscheibensitz
  • Knierolle
  • Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitslift
  • Sitzneigungsverstellung
  • Farbe der Sitzfläche: blau
  • Sitzmasse (B x T x H): 490 x 470 - 520 x 440 - 530 mm

Weitere Details:

  • Empfohlene Sitzzeit: Bis 8 Stunden
  • Bis 110 kg belastbar
  • Bezug: Stoff
  • Material Fusskreuz: Aluminium
  • Farbe Gestell: Aluminium poliert
  • Anlieferung zerlegt
  • GS-Zertifikat
  • Qualität: Made in Germany
  • Garantie: 5 Jahre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 266,07*
€ 323,15*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 321,94*
€ 388,94*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,94*
€ 462,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,47*
€ 457,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,37*
€ 426,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,03*
€ 415,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,94*
€ 383,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.