Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Bürostuhl SSI PROLINE P3, Synchronmechanik, ohne Armlehnen, Lendenwirbelstütze, Bandscheibensitz, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-142816
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     142816 T20 SCHWARZ
EAN/GTIN:
     4014296190389
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Beim Kauf eines Bürostuhls sollte man sich genau erkundigen. Achten Sie auf Details und darauf, dass der Sitzkomfort im Vordergrund steht. Der Bürostuhl SSI Proline P3 mit Bandscheibensitz ist die richtige Wahl für Ihren Alltag in der Verwaltung, damit Sie auch nach Feierabend fit und beweglich sind.

Die Synchronmechanik gibt dem Körper Halt und das in jeder Sitzposition. Dank der individuellen Neigung von Sitzfläche und Rückenlehne werden harmonische Bewegungsabläufe im Sitzen unterstützt. Sicher wissen Sie, wie wichtig Bewegung am Arbeitsplatz ist. Daher sollte der Stuhl, auf dem Sie jeden Tag lange sitzen, mit einer Federkrafteinstellung ausgerüstet sein. Diese dient dazu, die Neigung der Rückenlehne mit dem eigenen Körpergewicht steuern zu können.

Besonders angenehm ist die mit einer Höhe von 580 mm mittelhohe, höhenverstellbare Rückenlehne. Sie lässt sich um bis zu 80 mm in der Höhe verstellen, sodass sich auch grössere Personen bequem anlehnen können. Die Belastung im Lendenwirbelbereich ist oft besonders gross. Daher sollten Sie auf einen Bürostuhl mit Lordosenstütze setzen und Ihren Rücken dauerhaft entlasten.

Dank einer vorhandenen Beckenstütze im ergonomisch geformten Sitz werden die Bandscheiben geschont. Die im Sitz beherbergte Knierolle verhindert, dass sich auch bei langem Sitzen Blut in den Beinen staut und entlastet damit Ihre Beinmuskulatur. über einen Sicherheitslift können Sie die Höhe des Stuhls genau einstellen und ihn damit so ausrichten, dass Sie an jedem Schreibtisch optimal sitzen. Darüber hinaus lässt sich die Sitztiefe individuell einstellen, was für zusätzlichen Komfort sorgt. Damit Ihr Becken beim Sitzen immer leicht nach vorne gekippt ist, sodass die Wirbelsäule weniger beansprucht wird, können Sie die Neigung der Sitzfläche auf Ihre Bedürfnisse einstellen.

Durch die erstklassige Polsterung sitzen Sie jederzeit gut. Der Stoffbezug ist strapazierfähig und pflegeleicht. Sie können ihn einfach mit einer Polsterdüse absaugen und einmal jährlich mit einem Polsterreiniger behandeln, sodass er seine Farbe behält und Ihnen lange Freude bereitet. Das ansprechende Design wird durch ein Fusskreuz aus Aluminium untermalt. Die lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen eignen sich für alle Untergründe, sodass Sie den Stuhl sowohl auf Teppichböden als auch harten Böden wie Fliesen, Parkett oder Laminat verwenden können.

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 580 mm
  • Rückenlehne höhenverstellbar
  • Verstellbereich: 80 mm
  • Farbe der Rückenfläche: Schwarz
  • Inkl. Lordosenstütze

Sitzeigenschaften Mechanik:

  • Synchronmechanik
  • Rückenlehnengegendruck einstellbar
  • Bandscheibensitz
  • Knierolle
  • Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitslift
  • Sitzneigungsverstellung
  • Farbe der Sitzfläche: schwarz
  • Sitzmasse (B x T x H): 490 x 470 - 520 x 440 - 530 mm

Weitere Details:

  • Empfohlene Sitzzeit: Bis 8 Stunden
  • Bis 110 kg belastbar
  • Bezug: Stoff
  • Material Fusskreuz: Aluminium
  • Farbe Gestell: Aluminium poliert
  • Anlieferung zerlegt
  • GS-Zertifikat
  • Qualität: Made in Germany
  • Garantie: 5 Jahre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 266,32*
€ 322,90*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 321,50*
€ 388,63*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,63*
€ 462,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,71*
€ 458,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,93*
€ 427,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,04*
€ 416,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,50*
€ 382,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.