Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Pure Bürostuhl SSI PROLINE S1, Synchronmechanik, ohne Armlehnen, 3D-Netz-Rückenlehne, Bandscheibensitz, rot/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-142800
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     142800 T31 ROT
EAN/GTIN:
     4014296287249
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Ein Bürostuhl, der uns viele Stunden in der Woche treue Dienste leistet, sollte rückenschonend und entlastend für die Wirbelsäule sein. Mit dem Bürostuhl SSI Proline S1 mit Bandscheibensitz sitzen Sie im Arbeitsalltag bequem und gesund.

Die Synchronmechanik gibt dem Körper den nötigen Halt '“ und das in jeder Sitzposition. Dank der individuellen Neigung von Sitzfläche und Rückenlehne werden harmonische Bewegungsabläufe im Sitzen möglich gemacht. Vor allem, wenn ein Stuhl von verschiedenen Mitarbeitern oder Familienmitgliedern verwendet wird, ist die Federkrafteinstellung sinnvoll, weil sich der Rückenlehnengegendruck dann an das entsprechende Körpergewicht anpassen lässt.

Der Stuhl besitzt eine 580 Millimeter hohe Rückenlehne, eine vergleichsweise mittelhohe Ausführung. Diese ist in einem Bereich von 80 Millimetern höhenverstellbar, sodass Sie sie genau an Ihre Körpergrösse anpassen können. Die Ausstattung mit einem für das Sitzklima förderlichen, luftdurchlässigen Netzrücken stellt ein weiteres Highlight des SSI Proline S1 dar.

Der hintere Part des Bandscheibensitzes steigt kräftig an, sodass Ihr Becken stets optimal abgestützt wird. Die im Sitz integrierte Knierolle verhindert, dass sich auch bei langem Sitzen Blut in den Beinen staut und entlastet damit Ihre Beinmuskulatur. Ihr neuer Bürostuhl lässt sich durch einen Sicherheitslift auch in der Höhe genau an Beinlänge und Sitzhaltung anpassen.

Die Komfortpolsterung zählt zu den weiteren Stärken dieses Drehstuhls: Noch mehr Sitzkomfort, weniger Erschöpfung. äusserst pflegeleicht und vielseitig ist der Stoffbezug des Modells. Einfach regelmässig absaugen und einmal im Jahr mit einem Polsterreiniger behandeln. So hält der Bezug seine schöne Farbe und sieht auch nach Jahren noch gepflegt aus. Das ansprechende Design wird durch ein Fusskreuz aus Polyamid untermalt. Die Doppelrollen sind für alle Arten von Böden konzipiert (wie z. B. Mittel- und hochflorige Teppiche, Parkettböden, Laminat, Fliesenboden und auch kurzflorige Industrieteppichböden).

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 580 mm
  • Rückenlehne höhenverstellbar
  • Verstellbereich: 80 mm
  • Farbe der Rückenfläche: Schwarz
  • Inkl. Lordosenstütze
  • 3D-Netz-Rückenlehne

Sitzeigenschaften Mechanik:

  • Synchronmechanik
  • In jeder Sitzposition arretierbar
  • Rückenlehnengegendruck einstellbar
  • Bandscheibensitz
  • Knierolle
  • Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitslift
  • Farbe der Sitzfläche: rot
  • Sitzmasse (B x T x H): 490 x 480 x 430 - 520 mm

Weitere Details:

  • Empfohlene Sitzzeit: Bis 8 Stunden
  • Bis 110 kg belastbar
  • Bezug: Stoff
  • Polsterung: Ergonomisch
  • Material Fusskreuz: Polyamid
  • Farbe Gestell: Schwarz
  • Anlieferung zerlegt
  • GS-Zertifikat
  • Made in Germany
  • Garantie: 5 Jahre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 197,14*
€ 244,11*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 246,91*
€ 303,18*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,18*
€ 360,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,50*
€ 355,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,57*
€ 331,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,91*
€ 322,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,91*
€ 293,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.