Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Prospektspender Flexiplus 6, 6 Spender, A4, hoch, transparent


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-142600
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1700008401
EAN/GTIN:
     7318080008407
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller

Der DURABLE Prospektspender Flexiplus wurde aus Polystyrol gefertigt und ist wahlweise mit 2 oder 6 Spendern, wahlweise im A4 Hoch- oder Querformat und wahlweise in der Farbgebung Schwarz oder Transparent erhältlich.

Er ist ideal für eine stilvolle Präsentation Ihrer Zeitschriften, Prospekte oder Magazine geeignet und ist unendlich erweiter- sowie kombinierbar. Die Fachtiefe des DURABLE Prospektspenders Flexiplus beträgt bei allen Varianten jeweils 23 mm.

Der Prospektspender Flexiplus von DURABLE wird Ihnen inklusive Montagematerial für die einfache Wandbefestigung geliefert.

Weitere Details:

  • Hochwertiger Prodpektständer für die aufmerksamkeitsstarke Präsentation von gedruckten Informationen
    • wahlweise mit 2 oder 6 Spendern
    • wahlweise im A4 Hoch- oder Querformat
    • wahlweise in der Farbgebung Schwarz oder Transparent
  • Fachtiefe: jeweils 23 mm
  • Material: jeweils Polystyrol
  • Masse: je nach gewähltem Format
    • B 247 x T 100 mm (A4 Hochformat)
    • B 340 x T 100 mm (A4 Querformat)
  • Lieferung inkl. Montagematerial für die Wandbefestigung
Weitere Suchbegriffe: Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, wand-prospekthalter a4 glasklar 6 fächer, dokumentenhalter, durable dokumentenhalter, 142600, 142600-SW81, Messeausstattung, Informationssäule, Werbemittelträger, Prospektwandhalter
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
76
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 19,60*
€ 26,51*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 19,54*
€ 26,53*
11 Tage
81
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 20,10*
€ 27,23*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 21,27*
€ 28,77*
Lager 3635
1
pro Satz
Frei Haus
ab € 35,31*
€ 46,99*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 46,99*
€ 55,92
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 46,67*
€ 55,54
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 44,36*
€ 52,79
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 40,44*
€ 48,12
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 38,34*
€ 45,62
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 35,31*
€ 42,02
pro Satz
1 Satz enthält 6 Stück (ab € 5,885* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1700008061
ab € 19,46*
Ähnlich
Durable
1700008011
ab € 19,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.