Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chefsessel Open Chief Premium, mit Armlehnen, Synchronmechanik, Muldensitz, Kopfstütze, schwarz/alusilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-141863
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     SR79WTW3 S100 SCHWARZ
EAN/GTIN:
     4014296775265
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Ein Chefsessel ist eine Investition in die eigene Arbeitsqualität. Denn wer gut sitzt, kann produktiv sein. Damit Sie auch nach Feierabend fit und beweglich sind, treffen Sie in dem Chefsessel Open Chief Premium mit Muldensitz einen Zugewinn für Ihr Büro-Team.

Da die Neigung der Sitzfläche an die Neigung der Rückenlehne gekoppelt ist, bewegt sich diese beim Zurücklehnen mit. Die Synchronmechanik fördert das Sitzen in Bewegung und regt somit die Durchblutung und Nährstoffversorgung der Wirbelsäule an.

Besonders angenehm ist die mit einer Höhe von 870 mm grosse und ergonomisch geformte Rückenlehne. Die Netzbespannung des Rückens verleiht dem Drehstuhl Luftdurchlässigkeit und somit ein luftiges Sitzklima. Wenn Sie Ihren Kopf für eine lange Zeit in derselben Position halten müssen, sorgt das für eine hohe Belastung '“ die Kopfstütze ist besonders praktisch für Arbeiten, bei denen Sie z. B. mehrere Monitore im Blick haben müssen '“ etwa in Stellwerken oder in Leitständen.

Der bequeme Muldensitz ist auch für Leute, die lange am Schreibtisch sitzen, wirklich entspannend. Die abgerundete Sitzvorderkante verhindert, dass sich auch bei langem Sitzen Blut in den Beinen staut und entlastet damit Ihre Beinmuskulatur. Über einen Toplift können Sie die Höhe des Stuhls genau einstellen und ihn damit so ausrichten, dass Sie an jedem Schreibtisch optimal sitzen. Darüber hinaus lässt sich die Sitztiefe individuell einstellen, was für zusätzlichen Komfort sorgt.

Die hochwertige Polsterung ist bequem und strapazierfähig. Für eine zusätzliche Entlastung des Nackens und der Schultern sorgen die schwenkbaren, höhenverstellbaren sowie breiten- und tiefenverstellbaren Armlehnen mit PU-Auflagenpolsterung, auf denen Ihre Arme beim Arbeiten bequem aufliegen. Mit einem Fusskreuz aus poliertem Aluminium setzen Sie auf ansprechendes Design und hohe Qualität. Durch die Verwendung von lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen eignet sich der Stuhl für weiche Untergründe wie langflorige Teppichböden oder Läufer.

Armlehnen:

  • 4D T-Armlehnen
  • Schwenkbar, höhen-, breiten- und tiefenverstellbar
  • Weiche Armpads aus Polyurethan

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 870 mm
  • Farbe der Rückenfläche: Schwarz
  • 3D-Netz-Rückenlehne mit seitlichen EInfassungen
  • Mit Kopfstütze

Sitzeigenschaften Mechanik:

  • Synchronmechanik
  • In unterschiedlichen Positionen arretierbar
  • Muldensitz mit seitlichen Ausformungen und abgerundeter Kante im Sitzvorderteil
  • Sitzhöhenverstellung durch Toplift
  • Sitztiefenverstellung mittels Schiebesitz (50 mm)
  • Farbe der Sitzfläche: schwarz
  • Sitzmasse (B x T x H): 510 x 490 - 540 x 570 - 480 mm

Weitere Details:

  • Empfohlene Sitzzeit: 8 Stunden
  • Bis 110 kg belastbar
  • Bezug: Softtex (Polyester Baumwolle Viskose Polyurethan)
  • Polsterung: Formschaumpolsterung, ergonomisch
  • Material Fusskreuz: Poliertes Aluminium
  • Farbe Gestell: Alusilber
  • Lastabhängig gebremste Sicherheitsdoppelrollen,
  • Rollen geeignet für Teppichböden
  • Anlieferung zerlegt
  • Made in Germany
  • Garantie: 3 Jahre
  • Erfüllt die Norm EN 1335-1-2-3
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 469,94*
€ 566,23*
€ 4,95*
ab € 525,12*
€ 617,90*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 525,97*
€ 617,90*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 617,90*
€ 735,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 610,36*
€ 726,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 586,78*
€ 698,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 555,26*
€ 660,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 525,97*
€ 625,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Topstar
6990-3
ab € 7,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.