Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Bürostuhl SSI Lady Proline, mit Armlehnen, 3D-Punktsynchronmechanik, Wellnesssitz, 3D-Netz-Rückenlehne, schwarz/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-141178
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     PROLINE LADY SITNESS BT3 GRAU
EAN/GTIN:
     4014296931111
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Der Schäfer Shop Genius Bürostuhl SSI Lady Proline mit Wellnesssitz und3D-Punktsynchronmechanik ermöglicht komfortables und bequemes Sitzen im Arbeitsalltag.

Vor allem, wenn ein Stuhl von einem grösseren Personenkreis verwendet wird, ist die Federkrafteinstellung sinnvoll, weil sich der Gegendruck der Rückenlehne dann an das jeweilige Körpergewicht anpassen lässt. Dynamisches Sitzen ndash, sprich Sitzen in Bewegung ndash, sollte fest in den Arbeitsalltag integriert werden. Dank 3D-Sitzgelenk bleiben Sie auch bei lang andauernden und monotonen Arbeiten in Bewegung und beweglich.

Die Rückenlehne zählt mit einer Höhe von 580 mm zu den mittelhohen Exemplaren. Eine höhenverstellbare Lordosenstütze entlastet den Rücken genau da, wo er vielen Menschen Probleme bereitet: im Lendenwirbelbereich. Weniger Hitzestau, eine bessere Belüftung, mehr Sitzkomfort: Der atmungsaktive Netzrücken aus Strickgewebe ist ein weiteres Highlight des Bürostuhls.

Wellness bei der Arbeit wird mit der speziellen Sitzschalenform möglich, sodass Sie selbst nach einem anstrengenden Arbeitstag noch fit und agil sind. Denn sie besitzt sieben verschiedene Zonen, unterschiedliche Härtegrade und ein eingebautes Federkernkissen. Der Bürostuhl SSI Lady Proline kann zudem mithilfe eines Sicherheitslifts in der Höhe verstellt werden, damit die Beine in einem optimalen Winkel aufliegen.

Das atmungsaktive Polster ist besonders im Sommer eine Wohltat, weil Sie nicht so schnell anfangen, zu schwitzen und Feuchtigkeit leicht abtransportiert wird. Um Verspannungen im Nacken- und Schulterbereich zu vermeiden, sind Bürostühle mit Armlehnen, die höhen- und breitenverstellbar sind, eine gute Wahl. Bei diesem Modell haben Sie durch die Polsterung der Armlehnen zudem noch zusätzlichen Komfort. Das ansprechende Design wird durch ein Fusskreuz aus Polyamid untermalt. Die lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen sind für alle Arten von Böden konzipiert (wie kurzflorige Industrieteppichböden, Parkettböden, Laminat und Fliesen).

Armlehnen:

  • 2D T-Armlehnen
  • Höhen- und breitenverstellbar
  • Weich gepolstert

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 580 mm
  • Farbe der Rückenfläche: schwarz
  • Inkl. Lordosenstütze (höhenverstellbar)
  • Komfortable 3D-Rückenlehne mit Strickgewebe

Sitzeigenschaften amp, Mechanik:

  • 3D-Synchronmechanik
  • In unterschiedlichen Positionen arretierbar
  • Rückenlehnengegendruck einstellbar
  • Wellness-Sitz
    • 7 verschiedene Zonen
    • Unterschiedliche Härtegrade
    • Eingebautes Federkernkissen
  • 3D-Sitzgelenk
  • Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitslift
  • Farbe der Sitzfläche: grau
  • Sitzmasse (B x T x H): 460 x 440 x 420 - 530 mm

Weitere Details:

  • Empfohlene Sitzzeit: bis 8 Stunden
  • Bis 110 kg belastbar
  • Bezug:
    • Rücken: Strickgewebe
    • Sitz: Stoff (Trevira CS)
  • Polsterung: ergonomisch, atmungsaktiv
  • Material Fusskreuz: Polyamid
  • Farbe Gestell: schwarz
  • Lastabhängig gebremste Sicherheitsdoppelrollen
    • Für harte und weiche Böden
  • Anlieferung zerlegt
  • Qualität: Made in Germany
  • Garantie: 3 Jahre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 355,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,48*
€ 508,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,28*
€ 496,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,14*
€ 472,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,44*
€ 456,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,19*
€ 422,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.