Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prosedia Bürostuhl YOUNICO PLUS 8, Synchronmechanik , ohne Armlehnen, niedrige 3D-Rückenlehne, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Umwelt Engel/UZ117
Artikel-Nr.:
     3635-141120
Hersteller:
     Interstuhl Büromöbel
Herst.-Nr.:
     1102/TE12
EAN/GTIN:
     4016849290386
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Vor allem bei sitzenden Tätigkeiten in der Verwaltung ist es wichtig, nicht auf den entsprechenden Komfort zu verzichten: Der Bürostuhl Younico plus 8 mit Synchronmechanik hilft Ihnen, bei der Arbeit immer komfortabel zu sitzen.

Für entspanntes und nicht zu statisches Sitzen sorgt die Synchronmechanik, die bewirkt, dass sich sowohl Sitzfläche als auch Rückenlehne in einem optimalen Verhältnis zueinander neigen können. Sie wissen bestimmt, wie wichtig Bewegung am Arbeitsplatz ist. Daher sollte der Stuhl, auf dem Sie jeden Tag lange sitzen, mit einer Federkrafteinstellung ausgerüstet sein. Diese dient dazu, die Neigung der Rückenlehne mit dem eigenen Körpergewicht steuern zu können.

Der Stuhl besitzt eine 510 Millimeter hohe Rückenlehne, eine vergleichsweise mittelhohe Ausführung. Diese ist in einem Bereich von 80 Millimetern höhenverstellbar, sodass Sie sie genau an Ihre Körpergrösse anpassen können.

Alle, die gut und gerne mal den ganzen Tag am Schreibtisch sitzen, profitieren vom gemütlichen Muldensitz. Wenn Sie lange Zeit sitzen, hilft Ihnen die abgerundete Kante im Sitzvorderteil Durchblutungsstörungen und somit Ermüdung in den Beinen zu vermeiden. Ihr neuer Bürostuhl lässt sich durch einen Sicherheitslift auch in der Höhe genau an Beinlänge und Sitzhaltung anpassen.

Durch die erstklassige Polsterung sitzen Sie jederzeit gut. Der Bezug aus Stoff vermittelt bei jeder Temperatur ein angenehmes Sitzgefühl, ist leicht zu reinigen und robust. Komplettiert wird das tolle Design durch ein Fusskreuz aus Polyamid. Durch die Verwendung von Doppelrollen ist der Stuhl sowohl für Teppich als auch für harte Böden geeignet.

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 510 mm
  • Rückenlehne höhenverstellbar
  • Verstellbereich: 80 mm
  • Farbe der Rückenfläche: Blau
  • 3D-Rückenlehne

Sitzeigenschaften Mechanik:

  • Synchronmechanik
  • Inklusive Körpergewichtsregulierung
  • Muldensitz
  • Abgerundete Sitzvorderkante, weiche Sitzvorderkante
  • Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitslift
  • Farbe der Sitzfläche: blau
  • Sitzmasse (B x T x H): 455 x 455 x 420 - 530 mm

Weitere Details:

  • Empfohlene Sitzzeit: Bis 8 Stunden
  • Bis 110 kg belastbar
  • Bezug: Stoff
  • Material Fusskreuz: Polyamid
  • Farbe Gestell: Schwarz
  • Anlieferung zerlegt
  • GS-Zertifikat
  • Qualität: Made in Germany
  • Garantie: 5 Jahre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 148,17*
€ 184,73*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 186,74*
€ 228,17*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,17*
€ 271,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,50*
€ 270,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,91*
€ 256,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,33*
€ 245,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,74*
€ 222,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.