Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl WithMe, mit Armlehnen, Auto-Synchronmechanik, Flachsitz, perforierter Kunststoffrücken, hellgrau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-141077
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     WITHME G AGGR TS36G GLG YB9 ESH60G
EAN/GTIN:
     5901747584318
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Ein Bürostuhl ist eine Anschaffung für die eigene Arbeitsqualität. Denn wer gut sitzt, kann produktiv sein. Damit Sie auch nach Feierabend fit und beweglich sind, finden Sie in dem Bürostuhl NowyStyl WithMe mit Flachsitz eine Bereicherung für Ihren Büroalltag.

Da die Neigung der Sitzfläche an die Neigung der Rückenlehne gekoppelt ist, bewegt sich diese beim Zurücklehnen synchron mit. Die Synchronmechanik nutzt die flexiblen Eigenschaften der verwendeten Kunststoffe, um einen stufenlosen Bewegungsablauf von Sitz und Rückenlehne zu erreichen. Der aktive, nicht starre Bewegungsablauf regt zudem die Rückenmuskulatur und Nährstoffversorgung der Wirbelsäule an. Für eine feste Sitzhaltung ist sie nur in vorderster Position arretierbar. Dieser ergonomische Stuhl besitzt eine automatische Gewichtsregulierung: Das heisst, er justiert die Einstellung des passenden Rückenlehnengegendrucks für Sie automatisch.

Besonders angenehm ist die Rückenlehne mit einer Höhe von 560 mm. Die Rückenfläche besteht aus einem hochwertigen perforierten Kunststoffelement, welches atmungsaktives Sitzen ermöglicht.

Alle, die viel im Büro sitzen, profitieren vom bequemen Flachsitz. Für eine Entlastung des Nackens und der Schultern sorgen die festen Armlehnen, auf denen Ihre Arme beim Arbeiten bequem aufliegen. Mit einem Fusskreuz aus Polyamid setzen Sie auf einmaliges Design und Qualität. Für mittel- und hochflorige Teppichböden empfiehlt sich der Stuhl mit harten Rollen, der mit einer eher festen Lauffläche versehen ist.

Armlehnen:

  • Fest
  • Armlehnenträger aus glasfaserverstärktem Polyamid
  • Armlehnenauflage aus Polypropylen (PP)

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 560 mm
  • Farbe der Rückenfläche: hellgrau
  • Perforierter Kunststoffrücken
  • Verstärkt mit Glaskugeln
  • Auf der ganzen Oberfläche konturiert

Sitzeigenschaften amp, Mechanik:

  • Auto-Synchronmechanik
    • Mit Wippfunktion
    • öffnungswinkel der Rückenlehne (24deg,) synchron zu Neigewinkel des Sitzes (5deg,)
    • Nur in vorderster Position arretierbar
    • Rückenlehnengegendruck automatisch einstellbar
  • Flachsitz
    • Mit Formschaumpolsterung
    • Stärke 40thinsp,mm
  • Farbe der Sitzfläche: schwarz
  • Sitzmasse (B x T x H): 480 x 455 x 420 - 540 mm

Weitere Details:

  • Empfohlene Sitzzeit: bis 8 Stunden
  • Bis 110 kg belastbar
  • Fusskreuz:
    • Material: Polyamid
    • Oslash,thinsp,710thinsp,mm, fünfarmig
  • Farbe Gestell: schwarz
  • Lastabhängig gebremste Sicherheitsdoppelrollen:
    • Oslash,thinsp,60thinsp,mm
    • Für Teppichböden geeignet
  • Anlieferung teilmontiert
  • Zertifikate:
    • EU Ecolabel
    • OEKO-TEXreg, Standard 100
    • Indoor Advantagetrade, (Gold)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 2,95*
ab € 201,80*
€ 252,35*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 206,63*
€ 252,64*
€ 4,95*
ab € 239,72*
€ 291,25*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 299,57*
€ 357,76*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,76*
€ 425,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,70*
€ 422,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,25*
€ 398,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,14*
€ 390,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,57*
€ 356,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nowy Styl
800016790
ab € 548,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.