Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NowyStyl Bürodrehstuhl WithME Armlehne h.gr/sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-800015790
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     800015790
EAN/GTIN:
     5901747584318
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
WithME ist kein typischer Bürostuhl. Seine Einzigartigkeit liegt darin, dass er die Dynamik von New Work - geprägt durch die zunehmende Popularität des hybriden sowie agilen Arbeitens - hundertprozentig widerspiegelt. Die Menschen betrachten das Büro heute viel mehr als Ort für inspirierende Meetings, Co-Working und wichtige Absprachen. WithME ist Mitgestalter dieser neuen Gewohnheiten und agiert als wahrer Booster für den Teamgeist.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
WithMe
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Bürodrehstuhl WithMe
max. Gewicht des Nutzers:
110 kg
max. Dauer der Nutzung/Tag:
8 Std./Tag
max. Größe des Nutzers:
190 cm
Breite des Sitzes:
48 cm
Sitzhöhenverstellbereich:
42-54 cm
Art der Sitzhöhenverstellung:
Gasfeder
Tiefe der Sitzfläche:
47,5 cm
Sitztiefenverstellbereich:
45,5 cm
Sitzneigung:
24 °
Breite der Rückenlehne:
46 cm
Höhe der Rückenlehne:
44,5 cm
Rückenlehnenhöhenverstellbereich:
56 cm
Art der Rückenlehnenneigungsverstellung:
Synchronmechanik
Armlehnen vorhanden:
Ja
Bauform der Armlehne:
offene Armlehnen
Art der Rolle:
Rolle universell (für Hart- und Teppichböden)
Form des Gestells:
5-Stern-Fuß
Garantiedauer:
5 Jahre
Gewicht:
10,3 kg
Montageart bei Lieferung:
komplett montiert
Werkstoff der Sitzfläche:
100 % recyceltes Polyester
Werkstoff der Rückenlehne:
Kunststoff
Werkstoff der Armlehne:
Kunststoff
Werkstoff der Armlehnenauflage:
Polypropylen
Werkstoff des Fußkreuzes:
Kunststoff
Farbe der Sitzfläche:
schwarz
Farbe der Rückenlehne:
hellgrau
Farbe der Armlehne:
hellgrau
Farbe des Fußkreuzes:
hellgrau
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, arbeitsdrehstuhl schwarz mit armlehnen, arbeitsdrehstuhl, arbeitsdrehstuhl schwarz, Arbeitsdrehstühle, Arbeitsstühle, Bürodrehstühle, Bürostühle, Chefsessel, Drehstühle, Schreibtischstühle, Stuhl, Stühle
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 208,42*
€ 255,07*
€ 2,95*
ab € 207,67*
€ 261,01*
€ 4,95*
ab € 238,44*
€ 292,03*
Frei Haus
ab € 300,14*
€ 358,59*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,07*
€ 303,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,27*
€ 296,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,18*
€ 279,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,10*
€ 273,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,42*
€ 248,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nowy Styl
800016790
ab € 563,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.