Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prosedia Bürostuhl YOUNICO PLUS 3, Permanentkontakt, ohne Armlehnen, hohe 3D-Rückenlehne, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Umwelt Engel/UZ117
Artikel-Nr.:
     3635-141040
Hersteller:
     Interstuhl Büromöbel
Herst.-Nr.:
     2151
EAN/GTIN:
     4016849405964
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Beim Erwerb eines Bürostuhls sollte man sich genau erkundigen. Achten Sie auf Details und darauf, dass komfortables Sitzen im Vordergrund steht. Der Bürostuhl Younico plus 3 mit Permanentkontakt-Mechanik ist die richtige Wahl für Ihren Arbeitsalltag in der Verwaltung, damit Sie auch nach Feierabend fit und beweglich sind.

Ein Vorteil der Permanentkontaktmechanik liegt in der beweglichen Rückenlehne. Durch diese können Sie sich beim Sitzen entspannen und auch mal die Sitzposition wechseln, sodass Ihr Rücken entlastet wird und Sie auch bei langem Sitzen quot,in Bewegungquot, bleiben.

Die höhenverstellbare Rückenlehne zählt mit einer Höhe von 650 mm zu den eher grösseren Exemplaren. Sie kann über einen Verstellbereich von 80 mm ganz einfach an Ihre Grösse angepasst werden. Eine Lordosenstütze entlastet den Rücken genau da, wo er vielen Menschen Probleme bereitet: im Lendenwirbelbereich.

Der gemütliche Muldensitz ist auch für Leute, die lange sitzen, ein Segen. Die abgerundete Sitzvorderkante verhindert, dass sich Blut in den Oberschenkeln staut. Dies erhöht auch bei langem Sitzen den Komfort zusätzlich. Über einen Sicherheitslift können Sie die Höhe des Stuhls genau einstellen und ihn damit so ausrichten, dass Sie an jedem Schreibtisch optimal sitzen.

Eine besonders hochwertige Polsterung sorgt für entspanntes Sitzen und optimalen Komfort. äusserst pflegeleicht und vielseitig ist der Stoffbezug des Modells. Einfach regelmässig absaugen und einmal jährlich mit einem Polsterreiniger behandeln. So behält der Bezug seine schöne Farbe und sieht auch nach Jahren noch gepflegt aus. Komplettiert wird das hervorragende Design durch ein Fusskreuz aus Polyamid. Die Doppelrollen sind für alle Bodenarten konzipiert (wie z. B. Mittel- und langflorige Teppiche, Parkett, Laminat, Fliesenboden und auch kurzflorige Industrieteppichböden).

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 650 mm
  • Rückenlehne höhenverstellbar
  • Verstellbereich: 80 mm
  • Farbe der Rückenfläche: Blau
  • Inkl. Lordosenstütze
  • 3D-Rückenlehne

Sitzeigenschaften Mechanik:

  • Permanentkontakt-Mechanik
  • Stufenlos arretierbar
  • Muldensitz
  • Abgerundete Sitzvorderkante, hohe Schaumdichte, weiche Sitzvorderkante
  • Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitslift
  • Farbe der Sitzfläche: blau
  • Sitzmasse (B x T x H): 455 x 390 x 400 - 520 mm

Weitere Details:

  • Empfohlene Sitzzeit: Bis 4 Stunden
  • Bis 110 kg belastbar
  • Bezug: Stoff
  • Material Fusskreuz: Polyamid
  • Farbe Gestell: Schwarz
  • Anlieferung zerlegt
  • GS-Zertifikat
  • Made in Germany
  • Garantie: 5 Jahre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 139,68*
€ 173,44*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 173,79*
€ 215,47*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,47*
€ 256,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,54*
€ 254,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,74*
€ 241,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,04*
€ 226,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,79*
€ 206,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.