| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-137361 Herst.-Nr.: 2195 EAN/GTIN: 4250139200321 |
| | |
|
| | |
| Die Tücher der WIPEX Wischtuchrolle Star sind mehrfach verwendbar und auswringbar. Dabei hat jede WIPEX Wischtuchrolle Star 500 Tücher. Die WIPEX Wischtuchrolle Star ist perfekt geeignet für einen Einsatz in Lackierbetrieben, Malerei- oder Druckereibetrieben. Die 300 x 380 mm grossen Tücher der WIPEX Wischtuchrolle Star sind dabei mehrfach verwendbar. Sie wirken wie ein Schwamm, da sie Flüssigkeiten auch abgeben. Lösungsmittelbeständig und fusselfrei wurden die Tücher der WIPEX Wischtuchrolle Star aus 100 % Polypropylen hergestellt. Eine Rolle der WIPEX Wischtuchrolle Star umfasst insgesamt 500 Tücher. Weitere Details: - Einsatzgebiete: Lackierbetriebe, Malerei- und Druckereibranche als Wisch- und Waschtuch
- Mehrfach verwendbar und auswringbar
- Lösungsmittelbeständig und fusselfrei
- Aus 100 % Polypropylen
- Wirkt wie ein Schwamm, da es Flüssigkeiten auch wieder abgibt
- 80 g/m-²
- Tuchgrösse: 300 x 380 mm
- Farbe: blau
- 1 Rolle a'¡ 500 Tücher
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, pflegetuch nordvlies, kunststoffreinigungstücher, flächendesinfektion flasche, 137361, 137361-SW81, Putztuch, Reinigungstuch, Papiertuch, Papier-Putztücher, Reinigungsrollen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 57,07* | € 75,06* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 61,88* | € 80,59* | | | | Lager 3635 | | | | | | Frei Haus | ab € 74,76* | € 98,15* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 84,91* | € 111,12* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 84,57* | € 112,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 74,76* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|