Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haaga Kehrmaschine 375, manuell, Kehrfläche bis 1000 m-², Behältervolumen 50 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-136879
Hersteller:
     Haaga Kehrsysteme
Herst.-Nr.:
     101040
EAN/GTIN:
     4034546002514
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handkehrmaschine
Kehrmaschine
handkehrmaschine haaga
handkehrmaschine

Die Haaga Kehrmaschine 375 hat einen manuellen Bürstenantrieb und eignet sich für Kehrflächen bis 1000 m-². Die Haaga Kehrmaschine 375 hat ein Behältervolumen von 50 Litern.
Perfekt für den gewerblichen Einsatz an Tankstellen, Parkplätzen, Höfen und ähnlichem ist die Haaga Kehrmaschine 375, die eine Kehrfläche von bis zu 1000 m-² bedient. Die Haaga Kehrmaschine 375 hat einen manuellen Bürstenantrieb und ein haltbares, leichtgängiges Getriebe ohne anfällige Riemen. Die Kehrmaschine ist ausgestattet mit einer Bürstendruckregulierung und einer Feinschmutzkehrwalze. Zudem arbeitet sie mit einem Tellerbesen-System mit beidseitig überstehenden Tellerbesen. Leicht und einfach lässt sich mit der Kehrmaschine 375 entsprechend nasses wie auch trockenes Laub kehren. Auch der Komfort in der Bedienung ist sehr gut. So ist die Haaga Kehrmaschine 375 mit einem höhenverstellbaren Teleskop-Schiebebügel ausgestattet und hat ein geringes Eigengewicht, wodurch die Kehrmaschine extrem wendig ist. Ausgestattet mit einem Behältervolumen von 50 Litern, hat die Kehrmaschine eine Kehrbreite von 750 mm und bietet eine Kehrleistung von 2900 m-²/h.
Weitere Details:

  • Für den gewerblichen Einsatz wie z.B. an Tankstellen, Werkstätten, Parkplätzen und Höfen
  • Geeignet für eine Kehrfläche bis 1000 m-²
  • Antrieb aller Bürsten über haltbare, leichtgängige Getriebe ohne anfällige Riemen
  • Senkrechte, platzsparende Lagerung (nur 0,25 m-²), ohne dass der Schmutz herausfällt
  • Bürstendruckregulierung
  • Geringes Gewicht, dadurch extrem wendig
  • Kehrt trockenes und nasses Laub
  • Störungsfreier, riemenloser Betrieb
  • Bürstenantrieb: manuell
  • Kehrbreite: 750 mm
  • Behältervolumen: max. 50 L
  • Kehrleistung: 2.900 m-²/h
  • Tellerbesen-System
  • Turbo-Kehrsystem
  • Beidseitig überstehende Tellerbesen
  • Bürsten-Höhenverstellung
  • Höhenverstellbarer Teleskop-Schiebebügel (90 '“ 95 '“ 100)
  • Feinschmutzkehrwalze
  • 4 Jahre Garantie auf den Besenverschleiss
  • Masse: L 780 x B 280 x H 845 mm
  • Gewicht: 11.100 g
Weitere Suchbegriffe: 136879, 136879-SW81, Bürstenkehrmaschine, Handkehrmaschinen, Reinigungsmaschine, Bodenreinigungsmaschine, Fussbodenreinigung, Reinigungsgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3635
Frei Haus
ab € 419,34*
€ 553,88*
€ 4,95*
ab € 418,68*
€ 553,88*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,88*
€ 659,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 547,32*
€ 651,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 502,99*
€ 598,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,02*
€ 561,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,34*
€ 499,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.