Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nass-/Trockensauger Kärcher NT 30/1 Tact Te L, 74 l/s, 30 Liter, mit Gerätesteckdose, Automatische Filterabreinigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-135374
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.148--211.0
EAN/GTIN:
     4054278276243
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger

Handwerker vertrauen auf ihn: Der Nass-/Trockensauger Kärcher NT 30/1 Tact Te L mit Gerätesteckdose inkl. Ein-/Ausschaltautomatik und Filterabreinigungssystem Tact meistert auch härteste Arbeitseinsätze.

Erschwerte Umgebungsbedingungen stellen Handwerker und ihr Werkezeug nicht selten vor erhebliche Herausforderungen auf Baustellen und in Werkstätten. Der NT 30/1 Tact Te L stellt sich diesen mit besten Argumenten entgegen. Dank automatischem Filterabreinigungssystem Tact und gegen Feuchtigkeit unempfindlichem PES-Flachfaltenfilter bewältigen Sie auch grosse Feinstaubmengen störungsfrei und ohne Saugkraftverlust. Der kompakte 30-Liter-Behälter mit robusten Metalllenkrollen und Stossfänger kann dabei ordentlich einstecken.

über die neue Werkzeugmuffe mit Gummiaufsatz lassen sich problemlos gängige Stichsägen, Schleifer, Bohrmaschinen oder Elektrohobel anschliessen. Die serienmässige Ausstattung mit Gerätesteckdose inklusive Ein-/Ausschaltautomatik und Antistatikvorbereitung erleichtert Ihnen die Arbeit mit Elektrowerkzeugen. Mithilfe des Falschluftschiebers in Form eines Drehrings am Grundkörper der Muffe regulieren Sie die benötigte Saugkraft. Generell zählt die leichte Bedienbarkeit zu den Stärken des Geräts. Ein neuentwickelter Drehschalter garantiert eine einfache Auswahl des gewünschten Saugprogramms oder ermöglicht eine stufenlose Drehzahlregelung.

Seitlich am Gerät bietet sich Ihnen eine komfortable Aufbewahrungsmöglichkeit für alle Zubehöre, sodass Fugendüse oder Werkzeugmuffe sicher verstaut und stets griffbereit sind.

Ausstattung Funktionen:

  • Automatisches Filterabreinigungssystem Tact Filter Clean
    • Filterreinigung mit kraftvollen Luftstössen
    • Einmalige Filterstandzeit: mindestens 180 kg Feinstaub
  • PES-Flachfaltenfilter, feuchtigkeitsunempfindlich
  • Leichte Bedienbarkeit mittels Drehschalter
    • Stufenlose Drehzahlregelung
    • Einfache Auswahl des Saugprogramms
  • Abschaltautomatik bei max. Füllmenge
  • Anschlussmuffe für E-Werkzeuge mit Falschluftschieber und Gummiaufsatz
  • Ein-/Ausschaltautomatik für Elektrowerkzeuge
  • Antistatikvorbereitung
  • Stopplenkrolle und Bumper für stossfesten Umlaufschutz
  • Seitlich integrierte Aufbewahrungsmöglichkeit für Zubehör
  • Zubehör:
    • Saugschlauch, 4 m
    • Filtertüte, Vlies
    • Nass-/Trockenbodendüse, 360 mm
    • Fugendüse

Betrieb Leistung:

  • Luftmenge: 74 l/s
  • Vakuum: 254 / 25,4 mbar/kPa
  • Behälterinhalt: 30 l
  • Max. Aufnahmeleistung: 1380 W
  • Standardnennweite: DN / 35
  • Schalldruckpegel: 69 dB(A)
  • Anzahl der Stromphasen: 1 Ph
  • Frequenz: 50 60 Hz
  • Spannung: 220 240 V
  • Anwendungsgebiet:
  • Für tägliche, harte Arbeitseinsätze auf Baustellen und in Werkstätten
  • Unterbrechungsfreies Absaugen grosser Feinstaubmengen
  • Störungsfrei auch in beanspruchenden Umgebungsverhältnissen

Weitere Details:

  • Schutzklasse I
  • Behältermaterial: Kunststoff
  • Abmessungen: L 560 x B 370 x H 580 mm
  • Gewicht ohne Zubehör: 13,5 kg
  • Auszeichnung: iF Design Award 2018
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 442,82*
€ 525,91*
30 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 454,83*
€ 539,87*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 461,27*
€ 545,02*
5 Tage
17
Frei Haus
ab € 469,98*
€ 555,19*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 638,23*
€ 750,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 750,35*
€ 892,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 742,88*
€ 884,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 702,92*
€ 836,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 676,01*
€ 804,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 638,23*
€ 759,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
2.637-595.0
ab € 116,72*
Zubehör
Kärcher
2.862-166.0
ab € 39,31*
Zubehör
Kärcher
2.889-154.0
ab € 17,76*
Zubehör
Kärcher
6.902-104.0
ab € 34,44*
Zubehör
Kärcher
6.903-862.0
ab € 7,02*
Zubehör
Kärcher
6.904-242.0
ab € 74,46*
Zubehör
Kärcher
6.904-287.0
ab € 24,53*
Zubehör
Kärcher
6.906-108.0
ab € 12,43*
Zubehör
Kärcher
6.906-511.0
ab € 38,56*
Zubehör
Kärcher
6.906-512.0
ab € 25,87*
Zubehör
Kärcher
6.907-662.0
ab € 38,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.