Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrische Fasspumpe JP-280 ALU 1000, für Diesel undÖle, 112 l/min, Schlauch, 2 Schlauchklemmen undZapfpistole


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-135226
Hersteller:
     Jessberger
Herst.-Nr.:
     12814111
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akkupumpe
Elektrische Fasspumpen
Elektropumpen-Set
Abfüllpumpe

Geeignet für Diesel und Öle (bis 1000 mPas).
Universalmotor JP-280, 230 V, 50 Hz, 825 W
Innenbelüfteter Motor, Spritzwasserschutz nach
Schutzart IP 24, Ein-/Ausschalter, 5 m Kabel
mit Schukostecker, doppelt isoliert Klasse II,
Überstromschutzschalter mit Nullsp-Auslösung.
Technische Daten:
Pumpwerk: Aluminium, l 1000 mm, Aussen-Ø 41 mm,
Anschlussgewinde G 1-¼", Schlauchanschluss 1"
(NW 25)

  • 2 m Mineralölschlauch 1" (NW 25)
  • 2 Schlauchklemmen Edelstahl
  • 1 Zapfpistole Aluminium
  • Fördermenge: 80 l/min (Rotor)*
  • Förderhöhe: 16 m (Rotor)*
  • Mediumstemperatur: bis 80 -°C,
  • Viskosität: 1000 mPas*
  • Dichte: 1.9*

*Prüfmedium Wasser 20-°C

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 745,24*
€ 858,76*
€ 4,95*
ab € 767,09*
€ 859,31*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 767,15*
€ 859,31*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 859,31*
€ 1.022,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 854,35*
€ 1.016,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 834,89*
€ 993,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 809,69*
€ 963,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 767,15*
€ 912,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.