Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrisches Fasspumpen-Set, für Mineralölprodukte < 1000 mPas, 112 l/min, 16 m Höhe.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrisches Fasspumpen-Set
Elektrisches Fasspumpen-Set
Artikel-Nr.:
     103-656727
Hersteller:
     Jessberger
Herst.-Nr.:
     1281 4111
EAN/GTIN:
     4061753244413
Suchbegriffe:
Akkupumpe
Elektrische Fasspumpen
Elektropumpen-Set
Abfüllpumpe
Elektrisches Fasspumpen-Set, für Mineralölprodukte < 1000 mPas, 112 l/min, 16 m Höhe.

Für Mineralölprodukte unter 1000 mPas. Praktisches Pumpenset für 200-Liter-Fässer - sofort einsetzbar. Sicheres, schnelles Entleeren der Fässer. Geringes Gewicht der Pumpe - einfaches, angenehmes Handling.

Elektrisches Fasspumpen-Set für 200-Liter-Fässer - für Mineralölprodukte unter 1000 mPas . Pumpwerk aus Aluminium , Schlauch aus NBR, Zapfpistole aus Aluminium mit Dichtungen aus NBR. Fasspumpenmotor 230 V, 50/60 Hz, 825 W, Schutzart IP24, doppelt isoliert Schutzklasse II, Überstromschutzschalter mit Nullspannungsauslösung, 5 m Kabel mit Schukostecker. Pumpwerk : Aluminium, Außen-Ø 41 mm, Tauchrohrlänge 1000 mm für 200-Liter-Fass, Edelstahl-Welle, Anschlussgewinde G 1 1/4'', Schlauchanschluss 1''(NW 25). 2 m Mineralöl-Schlauch 1'' (NW 25). 2 Schlauchschellen aus Edelstahl. 1 Zapfpistole Aluminium 1'' mit Dichtungen aus NBR.

Bitte beachten: Bei unklarer Medieneignung bitte vorab die Beständigkeit der Pumpe abfragen.
Weitere Informationen:
Ausführung Pumpe:
elektrisches Behälterpumpen-Set für Fässer
Für Medien:
Mineralölprodukte unter 1000 mPas
Pumpenmaterial:
Aluminium
Antriebswellenmaterial:
Edelstahl
Tauchtiefe:
1000 mm
Tauchrohr-Durchmesser:
41 mm
Fördermenge:
112 l/min
Förderhöhe:
16 mWS
Weitere Suchbegriffe: Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, Pumpwerk, Tauchrohr, jessberger pumpwerk, tauchrohr, fasspumpen mineralöl, Jessberger, 656727 49, Abfüllpumpen, Behälterpumpen, Chemikalienpumpe, Chemikalienpumpen, Dieselpumpe, Dieselpumpen, Elektrische Pumpe, Elektrische Pumpen, Fasspumpe, Getriebeölpumpe, Getriebeölpumpen, Heizölpumpe, Heizölpumpen, Laugenpumpe, Laugenpumpen, Mineralölpumpe, Mineralölpumpen, Ölpumpe, Ölpumpen, Pumpe, Pumpe für aggressive Medien, Pumpe für Chemikalien, Pumpen, Pumpen für aggressive Medien, Pumpen für Chemikalien, Pumpen-Sets, Säurenpumpe, Säurenpumpen, Stabpumpe, Stabpumpen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 766,54*
€ 861,80*
€ 4,95*
ab € 766,95*
€ 862,36*
Frei Haus
ab € 760,26*
€ 862,36*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 861,80*
€ 1.025,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 854,53*
€ 1.016,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 833,81*
€ 992,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 808,06*
€ 961,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 766,54*
€ 912,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.