Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-134171 Herst.-Nr.: 11329 EAN/GTIN: 5033848030187 |
| | |
|
| | |
| - Geeginet für die Wandmontage, alternativ auch mit dem als optionales Zubehör erhältlichen Ständer nutzbar
- Masse: B 183 x T 100 x H 290 mm
- Schnell nachfüllbarer, berührungsloser Spender mit Druckknopf oder Schloss (abschliessbar)
- Für 1,2 l Nachfüllkassetten
- Wirkt Kontaminationen und der Ausbreitung von Krankheitskeimen entgegen
- Reinigungsfreundliche Oberfläche ohne Schmutz- und Staubfallen
- Mit intelligenter Sensortechnologie für kontrollierten Verbrauch
- Mit integrierter Anzeige zur Aufforderung des Nachfüllens oder des Batterieaustausches
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Edelstahl-Seifenspender, Edelstahlseifenspender, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, cremeseifenspender aquarius, cremeseifenspender, flüssigseifenspender 1200 ml, 134171, 134171-SW81, Spender, Abroller (Reinigungsmittel), Falthandtuchspender, Handtuchspender, Papierhandtuchspender, Spendersystem (Reinigungsmittel), Abroller (Reinigungsmittel), Behälter (Spender, Abroller) (Reinigung), Kunststoffspender (Reinigungsmitetl) |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 53,35* | € 67,96* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 80,93* | € 101,10* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 82,50* | € 102,75* | | | | | | | | | | € 4,19* | ab € 88,93* | € 114,61* | | | | Lager 3635 | | | | | | Frei Haus | ab € 160,87* | € 195,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|