| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-133199 Herst.-Nr.: 31032488 EAN/GTIN: 8713631032488 |
| | |
|
| | |
| - Material: verzinktes Blech mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- Fassungsvermögen: 70 Liter
- Masse: L 395 x B 395 x H 910 mm
- Gewicht: 20 kg
- Ascher-Papierkorb mit abnehmbarem Dach und drei öffnungen für Einwurf, ausgestattet mit verzinktem Inneneimer, schwarzem Einsatz für Asche und verchromtem Sieb
- Aschereinsatz zur Sandbefüllung geeignet
- Inklusive Befestigungsmaterial für Bodenmontage.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, kombiascher blau, abfallbehälter für außenanlagen, 133199, 133199-SW81, Ascherkombination, Aussenascher, Abfalleimer, Abfallsammler, Mülleimer, Abfallbehälter |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 210,75* | € 276,54* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 214,19* | € 279,27* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 258,14* | € 334,32* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 260,31* | € 337,51* | | | | Lager 3635 | | | | | | Frei Haus | ab € 275,78* | € 356,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|