| |
|
| Artikel-Nr.: 2102-31032488 Herst.-Nr.: 31032488 EAN/GTIN: 8713631032488 |
| |
|
| | |
| Metall Ascher-Papierkorb mit abnehmbarem Dach und drei Einwurfmöglichkeiten. Ausgestattet mit Inneneimer aus Metall, schwarzer Einsatz und verchromten Sieb. Inklusive Befestigungsmaterial für Bodenmontage. l Farbe: Blau l Gewicht (kg): 23,180 l Volumen (m3): 0,162 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, abfallbehälter für außenanlagen blau, abfallbehälter für außenanlagen, außenabfallbehälter bodenmontage, Abfallbehälter für Außenanlagen Abfallstation Außenabfallbehälter Abfallascher Abfallbehälter mit Ascher Kombi-Ascher Kombiascher |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 215,06* | € 281,06* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 220,35* | € 286,26* | | | | Lager 2102 | | | | | | Frei Haus | ab € 266,66* | € 346,37* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 267,21* | € 346,37* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 275,06* | € 355,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2102 | | Versand: Lager 2102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|