Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konischer Standaschenbecher Diabola ECO, Alu-Einlegeschale, H 710 mm, ø 400 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-133141
Hersteller:
     SZ-Metall
Herst.-Nr.:
     29715E
EAN/GTIN:
     4260532286624
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stand-Aschenbecher
Standaschenbecher
Standascher
standaschenbecher rund stahl

Der konische Standaschenbecher Diabola ECO lässt sich sowohl in geschlossenen Räumen als auch in überdachten Aussenbereichen aufstellen. Mit seiner ungewöhnlichen Form ist der Ascher ein Blickfang.

Er steht dank seiner gebrauchsmustergeschützten Mechanik absolut stabil. Ausserdem sammelt er die Asche in einer aufliegenden Schale, die aus hochwertigem Aluminium hergestellt ist und mit Sand befüllt wird. Wahlweise können Sie diesen Artikel mit und ohne Quarzsand bestellen. Die Einlegeschale ist mit einem Sieb ausgerüstet. Dieses besteht aus kunststoffbeschichtetem Metall und hat einen normalen Kantenschutz.

Sie erhalten diesen aussergewöhnlich dekorativen Standascher in verschiedenen Farben oder in einer edlen Edelstahl- oder Aluminiumoptik. Sein Korpus besteht aus langlebigem Stahl. Er besitzt einen Durchmesser von 400 mm sowie eine Höhe von 710 mm und ermöglicht so eine komfortable Benutzung.

Weitere Details:

  • Standaschenbecher für Innen- und geschützte Aussenbereiche
  • Ideal für öffentliche Einrichtungen, Foyers, Hotels, Bürogebäude u. v. m.
  • Gebrauchsmustergeschützte Mechanik für stabilen Stand
  • Alu-Einlegeschale für die Sandbefüllung
  • Metall-Sieb mit Kunststoffbeschichtung und Kantenschutz
  • Wahlweise mit oder ohne Quarzsand bestellbar
  • Material: Stahl (pulverbeschichtet)
  • In diversen Farben erhältlich
  • Masse: Ø 400 x H 710 mm
Weitere Suchbegriffe: stand aschenbecher, stand-aschenbecher schwarz, 133141, 133141-SW81, Aussenascher, Korb (Reinigungsmittel), Abfallkorb, Kompostbeutel, Sammelbehälter (Abbfallkorb,-eimer), Papierkorb, Eimer (Abfall-)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 94,59*
€ 123,74*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 117,81*
€ 153,88*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,88*
€ 183,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,19*
€ 181,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,81*
€ 175,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,52*
€ 171,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,81*
€ 140,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.