Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seifenspender mit Sichtfenster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-132966
Hersteller:
     EVO-PRODUCTS
Herst.-Nr.:
     8510100
EAN/GTIN:
     4250128202985
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender
  • robuster Seifenspender aus ABS-Kunststoff
  • mit Sichtfenster zur Kontrolle des Füllstands
  • leichtes Nachfüllen und Reinigen
  • mit Schlüsselverriegelung aus Kunststoff
  • universell auffüllbar
  • Füllvolumen: 900 ml
  • inklusive Befestigungsmaterial
  • Masse: H 210 x B 132 x T 85 mm
Weitere Suchbegriffe: Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, cremeseifenspender kunststoff, cremeseifenspender, seifenspender 900ml, 132966, 132966-SW81, Seifencreme-Spender, Spendersystem (Reinigungsmittel), Abroller (Reinigungsmittel), Behälter (Spender, Abroller) (Reinigung), Kunststoffspender (Reinigungsmitetl)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 28,46*
€ 38,86*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 35,41*
€ 47,69*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,96*
€ 55,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.