Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handstretchfolie, 6 Rollen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-131924
Hersteller:
     Christensen
Herst.-Nr.:
     184864
EAN/GTIN:
     4250510890547
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Bündelfolie
  • Handstretchfolie wird aus hochwertigsten Rohstoffen hergestellt
  • sehr reiss- und durchstossfest
  • Folienbreite: 500 mm
  • Rollenlänge: 300 m
  • 6 Rollen = Paket
Weitere Suchbegriffe: Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, handstretchfolie 500 mm x 300 lfm, bündelfolie, stretchfolien 50cm, 131924, 131924-SW81, Strechfolie, Folie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 73,57*
€ 93,54*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 91,65*
€ 115,63*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 115,63*
€ 137,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 115,10*
€ 136,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 108,99*
€ 129,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 103,93*
€ 123,68
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 91,65*
€ 109,06
pro Paket
1 Paket enthält 6 Rollen (ab € 15,275* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.