Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handstretchfolie, 6 Rollen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-131924
Hersteller:
     Christensen
Herst.-Nr.:
     184864
EAN/GTIN:
     4250510890547
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Bündelfolie
  • Handstretchfolie wird aus hochwertigsten Rohstoffen hergestellt
  • sehr reiss- und durchstossfest
  • Folienbreite: 500 mm
  • Rollenlänge: 300 m
  • 6 Rollen = Paket
Weitere Suchbegriffe: Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, bündelfolie, 131924, 131924-SW81, Strechfolie, Folie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 75,42*
€ 96,16*
Frei Haus
ab € 91,80*
€ 115,29*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 96,16*
€ 114,43
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 95,28*
€ 113,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 89,27*
€ 106,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 86,57*
€ 103,02
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 75,42*
€ 89,75
pro Paket
1 Paket enthält 6 Rollen (ab € 12,57* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.