Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-130933 Herst.-Nr.: 9515W19 WEISS EAN/GTIN: 8021684551956 |
| | |
|
| | |
| (Dicke = 1,5 mm!) Ausgerüstet mit Acrylatklebestoff mit guter Anfangsklebkraft und guter Haftung auf verschiedensten Oberflächen. Zur Befestigung von Namensschildern, Spiegeln, Rahmen und Profilen im Innen- und Aussenbereich - Trägermaterial: weisser Polyethylenschaum
- Schutzabdeckung: silikonisiertes, weisses Papier
- temperaturbeständig bis + 50-° C
- Masse: 19 mm x 33 m
- Farbe: Weiss
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PE-Klebeband, PE-Packband, Polyethylen-Packband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, scotch doppelseitiges klebeband 19 mm x 33 m, schaumstoffband, scotch schaumstoffband, 130933, 130933-SW81, Schaumklebeband, Montageband, Gewebeband, Klebestreifen, Klebeband |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 9,80* | ab € 12,59* | € 16,67* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 14,09* | € 19,56* | | | | | 16 Tage | | | 16 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 16,07436* | € 19,92436* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 16,54* | € 21,73* | | | | Lager 3635 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 20,65* | € 26,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 33 Meter (ab € 0,62576* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|