Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitter-Doppelstirnwandwagen, 850 x 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-129826
Hersteller:
     Roart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     02-6055 RAL 5010 ENZIANBLAU
EAN/GTIN:
     4250448500532
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelstirnwagen
Doppelstirnwandwagen
Plattformwagen
Stirnwagen

Stahlrohr (Ø 26,9 x 1,75 mm) fest auf Grundrahmen geschweisst. Lenkrollen mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäss Europäischer Norm EN 1757-3. Bockrollen (nicht drehbar) mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt. Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buche-Dekor. Profilstahlrahmen aus Winkelstahl und Quadratrohr. Drahtgitter mit Rahmendraht (50/50/4 mm) in U-Profil-Führungsschienen. Alle Gitterwände herausnehmbar. Pulverbeschichtung Enzianblau (RAL5010).

  • Ladefläche: B 850 x T 500 mm
  • Aussenmass: B 1020 x T 500 mm
  • Ladeflächenhöhe: 245 mm
  • Schiebegriffhöhe: 950 mm
  • Wandhöhe: 500 mm
  • Tragkraft: 400 kg
  • Rad Ø: 160 mm
  • Eigengewicht: 31 kg
Weitere Suchbegriffe: Stirnwandwagen, plattformwagen ral5010, doppelstirnwandwagen, plattformwagen tragkraft 400kg, 129826, 129826-SW81, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 240,75*
€ 281,85*
€ 4,95*
ab € 273,78*
€ 316,86*
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 264,44*
€ 341,36*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 263,98*
€ 350,03*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 343,10*
€ 390,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,67*
€ 464,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,80*
€ 460,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,27*
€ 443,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,63*
€ 433,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,10*
€ 408,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rollcart Transportsysteme
01-DK/560
ab € 45,73*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-AW/530
ab € 45,84*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-EL/160
ab € 79,67*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-PY/150
ab € 63,69*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-KS/500
ab € 69,42*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-ZL/570
ab € 71,97*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-ST-L
ab € 30,08*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-ST-Q
ab € 30,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.